カテゴリ
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](42)
- 修理(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(25)
- マキタ(22)
- エスコ(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- タナカ(7)
- KN村田産業(6)
- 未来工業(5)
- 若井産業(4)
- アマテイ(4)
- モリテック(4)
- TRUSCO(3)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- 菊堂(3)
- NSP(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「釘50」の検索結果
特価

セーバーソーブレード木材&金属用
BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途釘の入った木材等の切断
釘抜きハンマー
BOSCH(ボッシュ)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。大きな打撃面とグラスファイバーコアにより、振動を抑えながら最大の衝撃力を実現。中重量340g(12オンス)の硬質炭素鋼(50-58HRC)製のヘッドにより、高い衝撃力を実現。V字型の爪により、少ない力で釘を外すことができます。ヘッドにマットコーティングを施し、防錆効果を向上。ソフトグリップ。用途釘などの打ち、釘抜き作業に材質炭素鋼質量(g)550、【ヘッド部】340種類ネイルハンマー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×118×32材質(頭)硬質炭素鋼(50-58HRC)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチツールブレードスターロック
BOSCH(ボッシュ)¥3,698~税込¥4,068~1セット(1枚)当日出荷から3日以内出荷マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。用途ステンレス、ビス、釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)50切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロック
BOSCH(ボッシュ)¥4,198~税込¥4,618~1セット(1枚)当日出荷から3日以内出荷マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。用途木材、石膏ボード、釘、銅管等の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)50切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
セーバーソーブレード木材&金属 木質パレット用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 木製パレット解体、リペアー用の特別設計、先端が釘に挟まりにくい構造です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途木質パレットの解体材質超硬チップ全長(mm)225有効長(mm)195切断能力(mm)木質パレット、釘・ネジの入った木材~175刃厚(mm)11インチ当たり山数8モデルS1122CHM
釘抜きハンマー225g
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。大きな打撃面とグラスファイバーコアにより、振動を抑えながら最大の打撃力を実現します。 。中重量225g(8オンス)の硬質炭素鋼(50-58HRC)製のヘッドにより、高い打撃力を実現します。 。V字型の爪により、少ない力で釘を外すことができます。 。ヘッドにマットコーティングを施し、防錆効果を向上します。用途釘などの打ち込み・釘抜き作業質量(g)ヘッド部:225材質(ヘッド)硬質炭素鋼(50-58HRC)