カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- RS PRO(3)
- omron(オムロン)(2)
- 三菱電機(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- POLARG(2)
- ニッサン(2)
- ニッぺ(日本ペイント)(2)
- エスコ(1)
- スズキ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- クロダルマ(1)
- MKカシヤマ(1)
- Kawasaki(1)
- 新日本無線(1)
- WIZ'A(1)
- タフレック(1)
「12V27/8」の検索結果

ルーター・トリマービット ミックス 15本セット
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781セット(15本)当日出荷15種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(15ピース)は、クラシカルルータービットおよびスペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)で構成されます。セット内容ストレートビット:8×20,10×30,16×30、ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度、さじ面:29mm×12mm、ギンナン面:27mm×12mm、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6