カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(4)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- SMC(147)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- 空調服(26)
- エスコ(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- プラス[家具](4)
- サンコー(三甲)(3)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 日機(2)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- ニッサン(2)
- RS PRO(2)
- NSK(日本精工)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「18cg」の検索結果
特価

乾電池アダプター
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷単2アルカリ乾電池を供給電源にするアダプターです。単2アルカリ乾電池×4個使用。用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する単2アルカリ乾電池用アダプターです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×47×117RoHS指令(10物質対応)対応
10.8Vアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーを供給電源にするアダプターです。用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する10.8Vバッテリー用アダプターです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×61×90RoHS指令(10物質対応)対応
セイリングクリップ
BOSCH(ボッシュ)¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷薄板に挟んで、任意の場所にレーザー墨出し器を固定して水平出しができるクリップです。昇降幅:10cm。用途薄板に挟んで、レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGを任意の場所に固定して水平出しができるクリップです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×60×273耐荷重(kg)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)4
レーザー墨出し器
BOSCH(ボッシュ)¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から3日以内出荷水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。用途垂直、水平出し作業質量(kg)1.8(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲35/120m(受光器使用時)