カテゴリ
- 梱包用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(2)
- エスコ(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- マキタ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- 日東工器(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アサダ(1)
- 興研(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- BLACK&DECKER(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- GMB(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- アルミス(1)
- Greenlee(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4ah8」の検索結果

レーザー墨出し器
BOSCH(ボッシュ)¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から3日以内出荷水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。用途垂直、水平出し作業質量(kg)1.8(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲35/120m(受光器使用時)
コードレスホットエアガン
BOSCH(ボッシュ)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷6秒で300℃に高速加熱 300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります LEDライト付き 握りやすいソフトラバーグリップ用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5質量(g)590温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時]測定精度(%)ノズル出口±10(温度)風量(L/min)175(最大)最大風量(L/min)175