カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- CKD(2)
- 中西産業(2)
- オーエッチ工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アキュレイト(1)
- 富士倉(1)
- PRECI-DIP(1)
- Solartron Metrology(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- パナソニックコネクト(1)
「540dc」の検索結果

ハンマードリル(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷SDS-maxハンマードリル(破つり兼用)スタンダードモデルです。 軽量・コンパクトで、狭い場所での作業にも対応できます。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計で作業疲労を低減します。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。トラスコ品番491-6981セット内容本体、ケース質量(kg)6.8電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×265×115コード長さ(m)5回転数(min-1[回/分])170~340穴あけ能力(mm)コアビット90穴あけ能力(mm)ドリルビット40
ハンマードリル(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。 新防振機構で作業疲労を低減します。 電子無段変速。 ターボパワー&コンスタントスピード。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル質量(kg)6.4消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050コード長さ(m)5能力(Φmm)ドリルビット40、コア105シャンク形状SDS-max打撃力(J)2~8.8