カテゴリ
- 電動工具(10)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(2)
- SMC(130)
- スバル(117)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- エスコ(30)
- 東洋バルヴ(24)
- FYH(日本ピローブロック)(23)
- KITACO(18)
- 山洋電気(16)
- 第一機材(16)
- RIDEA(14)
- ベビーフェイス(14)
- スズキ(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- brembo(12)
- テイエルブイ(TLV)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- NEG(日電理化硝子)(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「5fc」の検索結果
特価

コードレスマルチドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台翌日出荷から4日以内出荷フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業全長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32ねじ締め能力(mm)8ねじ締め能力(mm) 小ねじ8締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~460/1750クラッチ数(段)15穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
吸じんカバー
BOSCH(ボッシュ)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷工具なしで調整できる保護カバーを備えた砥石径100mmまたは125mmのさまざまなボッシュのプロ用ディスクグラインダーに対応するボッシュのフルカバー吸じんガードです。 フルカバー形状によって吸じん性能が向上し、粉じんをほぼ発生させることなく作業することができます。 ガードはディスクグラインダーに直接取り付けられるため、優れた操作性を発揮します。 精度が求められる作業のために切断深さを調整することができ、内蔵ホイールを装備しています。 ダストガードは、ボッシュのプロ用クリック・クリーン吸じんシステムに対応しています。用途プロ用ディスクグラインダーの吸じんにトラスコ品番219-4731適合機種GWS18V-10、GWS18V-15、GWX18V-8、GWX18V-10、GWX18V-15、GWX750-125S質量(g)700
コードレスマルチドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.0~10能力(Φmm)鉄工ホールソー33
Induction hob IHクッキングヒーター
BOSCH(ボッシュ)¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷様々なサイズや形状の調理器具を使用できるフレックスゾ-ンを搭載したIHクッキングヒーターです。パワーブースト&17段階の火力レベルで多彩なレシピに対応します。左側の2口は1口の大きなヒーターとしても使用できる「フレックスゾーン」。さまざまなサイズや形状の調理器具を使用できることで、料理の幅が広がります。大きなサイズの調理器具でたくさんの食材を一度に調理することも、オーバル型の鍋もムラなくしっかり加熱することもできます。用途調理器具仕様調理ゾーン数/火力調節:4口/17段階材質天面操作部:セラミックガラス質量(kg)14電源単相200V 50/60Hz 30A開口寸法(mm)設置:幅560×奥行490外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)583×513×55機能セーフティ:余熱お知らせ機能/ふきこぼれ検知機能/自動消火機能/チャイルドロック/お手入れロック消費電力(kW)5.9設置方法ドロップイン
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ビットホルダーアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可)質量(kg)0.1
スミヨセアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット及び両頭ビット装着可)質量(kg)0.3
SDSプラスハンマードリルアダプター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷フレキシクリックシステム10.8V対応アダプターです。コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-35FCがSDSプラスハンマードリルとして使用可能です。用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。適合機種コードレスドライバードリルGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FCセット内容アダプター、サイドハンドル、深さゲージ、ベルトクリップ質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144×55×55打撃数(min-1[回/分])0~3700能力(Φmm)コンクリート10回転数(min-1[回/分])0~1700打撃力(J)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスチャックアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.2
L-BOXX インレイ GSR10.8V-15FC
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷仕様本体・充電器収納用、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6572適合機種GSR10.8V-15FC材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)137収納数【スペアバッテリー】1外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)200外寸法・間口(mm)60
部品 コードレスマルチドライバードリル GSR10.8V-35FC型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個4日以内出荷から33日以内出荷コードレスマルチドライバードリル GSR10.8V-35FC(H)型 スペーアパーツです。
アングルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。 アングルアダプターの先に更に別のアダプターを装着可能。用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(9mm溝ビット装着可。13mm溝ビット及び両頭ビット装着不可)質量(kg)0.3