カテゴリ
- 電動工具(11)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- マキタ(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ユニカ(1)
- 修理(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「BOSH GSB 21-2RE」の検索結果

キーレス振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷安全クラッチを搭載。 ハイパワー920Wモーター。 ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。 オートロックチャック。 電子無段変速。 正転・逆転機構。用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)トラスコ品番378-4991セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.85電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)920回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)首径(mm)Φ43寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)コード長さ(m)4穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ40穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22絶縁方式二重絶縁構造カーボンブラシ呼び番号1617000525チャック把握範囲(Φmm)1.5~13アズワン品番65-2012-93穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80
振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ハイパワー750Wモーター 軽量・コンパクトモデル 耐久性を高めたポット型ギアハウジング 電子無段変速 正転・逆転機構 使いやすいオフセットサイドハンドル用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけトラスコ品番777-1568セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.8電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])0~3250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69打撃数(min-1[回/分])0~48500コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16振動数(min-1)0~47000カーボンブラシ呼び番号2609120645チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1枚ほか当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構質量(kg)1.5電源(V)100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~2600首径(mm)43打撃数(min-1[回/分])0~41600コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm) 鉄工8Φ穴あけ能力(mm) 木工20Φ穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ絶縁方式二重絶縁構造カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125チャック把握範囲(Φmm)1~10外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185消費電力(入力)(W)450
136インレイGSB21-2
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。適合機種GSB21-2RE大きさ(インレイ)フル
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚ほか当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
電気ドリル
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ用途鉄・木材等への穴あけセット内容本体、チャックハンドル電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609160125
振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷小径の穴あけに最適です。 電子無段変速 正転・逆転機構用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけトラスコ品番378-4975セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])0~2600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×180×65打撃数(min-1[回/分])0~41600コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート10カーボンブラシ呼び番号2609160125チャック把握範囲(Φmm)1~10最小スミヨセ寸法(mm)28アズワン品番65-2012-91