カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • エレコム(18)
  • StarTech.com(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • CKD(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • Withings(3)
  • オーム電機(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • 花魁JAPAN(2)
  • カクタ(1)
  • サンコー(タイタン)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 古河電池(1)
  • KMC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む

「CHV」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローテティングレーザー BOSCH(ボッシュ)

    ローテティングレーザー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    垂直ラインも照射可能 衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能 リモコンRC6、受光器LR60が標準付属 プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム 連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah) 社内2m転倒テストクリア 最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能 勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能 Bluetoothを使ってアプリと連動可能
    用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業仕様【勾配設定範囲】±8.5%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2)使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用)自動補正範囲±8.5%(±5°)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む)三脚取付ねじ5/8インチ開口角(°)10/25/50(ラインモード時)
  • エレベーター式三脚 BOSCH(ボッシュ)

    エレベーター式三脚

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    自動レベル、短時間での基準点測定用エレベーター三脚 持ち運びに便利なアルミ製です
    用途ローテティングレーザーの三脚として使用