カテゴリ
- 電動工具(109)
- 空圧工具(4)
- 接着剤・補修材(2)
- 家電(2)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- TRACO POWER(490)
- KEMET(254)
- マキタ(200)
- SMC(156)
- Panasonic(パナソニック)(154)
- VISHAY(128)
- RS PRO(125)
- XP POWER(114)
- エスコ(64)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- グーリング(56)
- 京セラインダストリアルツールズ(53)
- EPCOS(52)
- SICK(48)
- ニチコン(45)
- MURATA(村田製作所)(41)
- TDKラムダ(39)
- YAMAZEN(山善)(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(89)
「DC18」の検索結果
特価

部品 コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から33日以内出荷コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ スペーアパーツです。用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター
吸じんアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷GBH18V-28DCと連動して吸じんが可能。4-28mmΦと幅広い穴あけに対応可能。フィルター洗浄機構。HEPAフィルター内蔵用途コンクリート穴あけ時の吸じん(GBH18V-28DC専用)容量吸じん容量:6mmΦ×50mmで210穴分質量(g)800付属品ダストカップ対応穴径4-16mm用、対応穴径16-28mm用、延長アダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×191×80使用可能長さ(mm)ドリルビット最大全長:265(166mm以上時は付属の延長アダプターを使用)、ドリルビット有効長:100RoHS指令(10物質対応)対応対応径(Φmm)穴あけ径:4~28
コードレスグルーガン
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。質量(g)315定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56吐出量(接着剤)20g/分連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック予熱時間約90秒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グルースティック径(Φmm)11
コードレスディスクグラインダー
BOSCH(ボッシュ)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷コード式800W相当のハイパワー、安全機能を搭載です。軽量、細径グリップです。1再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません、不意に始動する危険を防ぎます。2キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。3ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。用途各種金属等への研磨、研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし長さ(mm)295幅(mm)115質量(kg)1.5(バッテリー無)高さ(mm)228定格電圧(V)DC18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228砥石径(Φmm)100スピンドル径M10砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)200
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業全長(mm)143モーターブラシレスモーター締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)210本体形状ピストル型防塵防水性能ETP六角軸二面幅(mm)6.35打撃数(bpm)0~2200/3100/4100
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から3日以内出荷126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から3日以内出荷ボッシュ独自の2in1インパクト:ドライバービットも角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能です。ハイパワー285N・m。2段階パワーコントロール機能。タッピングビスモード(自動シャットオフ):部材に着座すると回転をストップ。ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~2000/2800定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×210×73打撃数(min-1[回/分])0~3000/3600締付能力(普通ボルト)M6~18締付能力(高力ボルト)M6~14最大締付トルク(N・m)285ビット寸法(mm)6.35六角軸ビット、12.7角ドライブソケットRoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)15.8
コードレスライト
BOSCH(ボッシュ)¥8,798~税込¥9,678~1台ほか当日出荷LED20灯採用で800ルーメンの明るさです。傾斜180度、左右360度調整可能です。明るさを3段階調整できます。マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。メタルフックによりひっかけて使用できます。用途狭い範囲の移動照明定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×63×77光束(Lm)800連続点灯時間(分)約150/Ah
コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷カウンターバランスで振動を低減します。ワンタッチでブレード交換ができます。電子無段変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。暗所を照らすLEDライト。用途木材・プラスチック・金属・建材の切断セット内容本体、サンプルブレード×2本質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338×150×79ストローク数(min-1[回/分])0~3100能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー 18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能 暗所で便利なLEDライト用途ネジ締め・穴あけ付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×214×80能力(Φmm)鉄工13、木工30、ネジ締め8トルク調整20段階RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー330N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載用途ボルト、ナットの締め・緩め作業全長(mm)145定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800締付能力(普通ボルト)M8~M18締付能力(高力ボルト)M8~M14最大締付トルク(N・m)330差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスシェア
BOSCH(ボッシュ)¥70,980~税込¥78,078~1セット(1セット)当日出荷から4日以内出荷作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.23定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148ストローク数(min-1[回/分])3200能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)20振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
コードレスホットエアガン
BOSCH(ボッシュ)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷6秒で300℃に高速加熱 300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります LEDライト付き 握りやすいソフトラバーグリップ用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5質量(g)590温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時]測定精度(%)ノズル出口±10(温度)風量(L/min)175(最大)最大風量(L/min)175
コードレスマルチクリーナー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか当日出荷から3日以内出荷乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。用途ゴミや水の吸じん質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×360×320集塵容量(L)10(一般ごみ)/6(液体)風量(m3/min)1.32連続使用時間(分)4/Ah真空度(hPa)80
コードレス丸のこ
BOSCH(ボッシュ)¥68,980~税込¥75,878~1セット(1セット)当日出荷から4日以内出荷最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付用途木材の切断質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
コードレスマルチツール
BOSCH(ボッシュ)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から3日以内出荷ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89振動数(min-1)振り子10000~20000振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
コードレス投光器
BOSCH(ボッシュ)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか翌々日出荷から3日以内出荷リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。用途屋内、屋外照明質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135保護等級IP64光束(Lm)弱800/強1200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah
コードレス投光器
BOSCH(ボッシュ)¥24,980~税込¥27,478~1台ほか当日出荷から翌々日出荷リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。用途屋内、屋外照明質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69保護等級IP64光束(Lm)弱950/強2200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah
コードレスオービタルサンダー
BOSCH(ボッシュ)¥73,980税込¥81,3781セット(1セット)翌々日出荷から4日以内出荷3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業回転数(min-1[r.p.m])6000~11000プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6
コードレスバンドソー
BOSCH(ボッシュ)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか当日出荷から3日以内出荷最大127mm切断可能です。別売のバンドソーベースGCBBASEが取付可能です。面一切断ポジションを搭載。火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断です。工具不要で簡単ブレード交換。暗所の作業に威力を発揮、LEDライト装備。用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の直線切断に。別売ベースを使用しての固定切断が可能です。質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×280×210鋸刃(mm)1140×12.4×0.5最大切断寸法(mm)127
コードレス投光器
BOSCH(ボッシュ)¥52,980~税込¥58,278~1台ほか翌々日出荷から4日以内出荷驚異の明るさ10000ルーメンのコードレス投光器です。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強10000/中5000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。用途屋内照明質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×304×216光束(Lm)弱1000/中5000/強10000保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)強約13/Ah
コードレス投光器
BOSCH(ボッシュ)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか翌々日出荷から4日以内出荷最大4000ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強4000/中2000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。用途屋内照明質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×240×182光束(Lm)弱1000/中2000/強4000保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)強約30/Ah
コードレスコーキングガン
BOSCH(ボッシュ)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷エアの巻き込みの少ない均一な充填が可能です。送り出し速度の調整も楽にでき、適切で丁寧な施工を実現します。ダイヤル式9段階の送り速度調整が可能です。細かい送り速度の調整により、高粘度の接着剤でも均一な充填作業が可能です。オートリバース機能搭載で液だれを防ぎます。用途シーリングや接着剤の充填仕様【最大送り速度】8mm/s質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×252×81危険物の類別非危険物適用可能カートリッジ300ml仕様(外径50mm)RoHS指令(10物質対応)対応能力(kN)【押出】3.5
コードレスバンドソー
BOSCH(ボッシュ)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。 火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。 工具不要でブレード交換ができます。 暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200鋸刃(mm)733×12.7×0.35最大切断寸法(mm)63.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃)
コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷コード式に匹敵するハイパワー カウンターバランス装置で振動を軽減します。 ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。 どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。 ストローク調整ダイヤル付き。 ベースプレート3段階で位置調整可能です。 本体を吊るすことができるフック装備。 ディアルLEDライト 電子無段変速 高効率のECモーター採用用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ175切断能力(mm)木材230ストローク数(回/分)0~2500ストローク幅(mm)32
現場ラジオ
BOSCH(ボッシュ)¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷から3日以内出荷15Wの2つのスピーカーと低音が響くパッシブラジエーター採用によりコンパクトながら高音質サウンド 現場向けに衝撃吸収性の高い六角形デザインと高耐久のハンドルを搭載 回転可能な金属フック付き 付属のACアダプタにより100Vでの使用可能 Bluetoothによるワイヤレススピーカー機能 携帯電話を介したスピーカーフォン機能 USBポートによる充電機能用途ラジオの視聴、Bluetooth機器などの音楽等の視聴(スピーカー)電源(V)100~240/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)出力USBポート:DC5.0V/1.2A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)348×154×176定格出力(W)アンプ:7.5×2個防塵防水性能IP54受信周波数FM76~108kHz、FM522~1710kHz、2402~2480MHz(ワイヤレスステレオ機能、ハンズフリー機能)端子AUXイン×1、USBポート×1RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5
現場ラジオ
BOSCH(ボッシュ)¥61,980~税込¥68,178~1台翌々日出荷から3日以内出荷360°全方向へパワフルなサウンドを届けることができるラジオです。補強用フレームによって優れた堅牢性を実現しました。BluetoothR、FM、AUXなど、様々な方式に対応しています。付属の電源コンセント(最大10A、最大合計1000W)活用で電機機器の使用が可能です。豊かな低音を実現する一体型のサブウーファー(20W)と計20Wの4つのスピーカーを搭載です。用途ラジオの聴取 Bluetooth使用し、機器などの音楽等の聴取(スピーカー) 電機機器の使用(電源:100V使用時)受信周波数FM76~108kHz、AM522~1710kHz、2402MHz~2480MHz電源(V)100(50-60Hz)/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)Bluetooth5定格出力(W)アンプ:5×4個入力端子AUX×1防塵防水性能IP54寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×341×368
コードレスチップソーカッター
BOSCH(ボッシュ)¥35,980~税込¥39,578~1台ほか翌々日出荷から3日以内出荷チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。用途金属等の切断質量(kg)2.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)50回転数(min-1[回/分])4250RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)130~136
コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125
BOSCH(ボッシュ)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から8日以内出荷●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から4日以内出荷角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。用途ボルト、ナットの締め・緩め作業差込角(sq.)12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61打撃数(min-1[回/分])0~2200/3300/4200回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400
超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット
BOSCH(ボッシュ)¥189,800税込¥208,7801セット(1セット)翌々日出荷超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥93,980~税込¥103,378~1台ほか当日出荷から3日以内出荷クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用 打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)用途コンクリートの穴あけ、破つり。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4220最小スミヨセ寸法(mm)35打撃力(J)3.3振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥82,980税込¥91,2781セット(1セット)翌々日出荷から3日以内出荷垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業回転数(min-1[r.p.m])0~980モーターブラシレスモーター打撃力(J)2.5打撃数(bpm)0~4350安全機能キックバック防止、LEDライト
コードレスジグソー
BOSCH(ボッシュ)¥93,980税込¥103,3781セット(1セット)当日出荷高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])0~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
コードレスジグソー
BOSCH(ボッシュ)¥93,980税込¥103,3781セット(1セット)翌々日出荷高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現。ASC機能(ストローク数自動調整機能)。簡単ブレード交換SDSシステム。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)。ドロップシャットダウン機能。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
コードレスジグソー
BOSCH(ボッシュ)¥72,980税込¥80,2781セット(1セット)当日出荷コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])0~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
コードレスジグソー
BOSCH(ボッシュ)¥72,980税込¥80,2781セット(1セット)当日出荷コンパクトボディでハイパワー。様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。ダイヤル式電子無段変速。LEDライト(ON/OFFスイッチ有)用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0