カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • マスプロ電工(42)
  • MAGIQ(東京堂)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 日本アンテナ(22)
  • CKD(14)
  • TDT(田野井)(14)
  • ノーブランド(14)
  • ワルター(14)
  • ボウエキ(BOUEKI)(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • ダイニチ工業(11)
  • 岡崎精工(7)
  • TRUSCO(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • オーム電機(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • DXアンテナ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FM10」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場ラジオ BOSCH(ボッシュ)現場ラジオBOSCH(ボッシュ)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
360°全方向へパワフルなサウンドを届けることができるラジオです。補強用フレームによって優れた堅牢性を実現しました。BluetoothR、FM、AUXなど、様々な方式に対応しています。付属の電源コンセント(最大10A、最大合計1000W)活用で電機機器の使用が可能です。豊かな低音を実現する一体型のサブウーファー(20W)と計20Wの4つのスピーカーを搭載です。
用途ラジオの聴取 Bluetooth使用し、機器などの音楽等の聴取(スピーカー) 電機機器の使用(電源:100V使用時)受信周波数FM76~108kHz、AM522~1710kHz、2402MHz~2480MHz電源(V)100(50-60Hz)/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)Bluetooth5定格出力(W)アンプ:5×4個入力端子AUX×1防塵防水性能IP54寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×341×368
m16 m10 変換特集