カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- SMC(267)
- Kawasaki(99)
- イトーキ(40)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- WURTH ELEKTRONIK(29)
- 内外電機(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- 住友電工ハードメタル(15)
- イスカル(13)
- 三菱ふそう(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- オーム電機(9)
- 岩崎電気(7)
- ホンダ(6)
- リエットRチェア(6)
- オリエンタルモーター(3)
- サカエ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ブランドをもっと見る
「LHM」の検索結果
特価

超硬セーバーソーブレード(1本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981袋3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(10本)
BOSCH(ボッシュ)¥22,980税込¥25,2781袋(10本)3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 曲線切り用に開発したと超硬刃のブレード形状です。 厚さは肉厚1.5mm、高さはわずか12mmで曲線切に最適です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途木材の曲線切り、ネジや釘、建築金物も同時に切断材質超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)160切断能力(mm)釘・ネジの入った木材~140刃厚(mm)1.51インチ当たり山数5モデルS715LHM