カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(11)
  • 渡辺電機工業(180)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(22)
  • TRUSCO(15)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
  • ELPA(10)
  • MIKI(10)
  • ジョー・プリンス竹下(8)
  • Wera(7)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • ぺんてる(7)
  • 谷沢製作所(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • JTC(6)
  • M&H(6)
  • アルファ[販促](6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH-8」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)ドライバービットセットBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1質量(g)320回転数(min-1[r.p.m])360定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm)5ねじ締め能力(mm) 小ねじ5締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットPh BOSCH(ボッシュ)ドライバービットPhBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に材質合金工具鋼差込角対辺(mm)6.35
精密ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)精密ドライバーセットBOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1セット(8本)ほか
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に軸径(Φmm)3軸長(mm)60材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
8pドライバービットセットPh BOSCH(ボッシュ)8pドライバービットセットPhBOSCH(ボッシュ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。仕様タフボックス入りトラスコ品番215-8004セット内容Ph1×2本、Ph2×4本、Ph3×2本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)150溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)ドライバーセットBOSCH(ボッシュ)
5,298税込5,828
1セット(8本)
当日出荷から翌日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
用途ネジの締め付け、緩め作業に材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドルラチェットドライバーセット BOSCH(ボッシュ)TハンドルラチェットドライバーセットBOSCH(ボッシュ)
7,898税込8,688
1セット(22個)
翌日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース質量(g)699差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応