カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- ユニカ(7)
- サンコーテクノ(6)
- ミヤナガ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- エスコ(3)
- マキタ(3)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- 関西工具製作所(1)
「SDS max 19」の検索結果

SDS-maxビットSpeedX
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDS MAX-8X ハンマービット
BOSCH(ボッシュ)¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max