カテゴリ

  • 電動工具(66)
  • 切削工具(40)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(347)
  • エスコ(209)
  • SMC(181)
  • ユニカ(107)
  • マキタ(99)
  • ミヤナガ(93)
  • SDS(91)
  • ネグロス電工(79)
  • サンコーテクノ(66)
  • SanDisk(サンディスク)(66)
  • フエニックス・コンタクト(54)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(50)
  • RS PRO(38)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(34)
  • JEFCOM(ジェフコム)(32)
  • ハウスビーエム(31)
  • SAMTEC(31)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(28)
  • XP POWER(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SDS」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット X5L

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    839税込923
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
  • SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ショートタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンクSDSプラス
  • SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ロングタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • SDSビットVシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    SDSビットVシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,743税込1,917
    1セット(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。
    材質超硬チップ全長(mm)110
  • SDSフラットチゼル 60mm BOSCH(ボッシュ)

    SDSフラットチゼル 60mm

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番378-6471全長(mm)250シャンクSDS-plusシャック刃幅(mm)60
  • SDSプラス タイルチゼル BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラス タイルチゼル

    BOSCH(ボッシュ)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
  • SDSプラスアングルベッド BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスアングルベッド

    BOSCH(ボッシュ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
    トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
  • SDSセルフシャープニングフラットチゼル BOSCH(ボッシュ)

    SDSセルフシャープニングフラットチゼル

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    自己研磨特性を持ち再研磨不要!。破つり効率30%アップ!
    用途破つり作業・溝切り・角出しトラスコ品番378-6463適合機種パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル幅(mm)40全長(mm)250質量(g)305
  • SDSブルポイント BOSCH(ボッシュ)

    SDSブルポイント

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    適合機種デウォルト、パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル全長(mm)250シャンク径(Φmm)14シャンク形状SDS-plus軸
  • SDSプラスハンマー用 アングルヘッド BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマー用 アングルヘッド

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
    用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
  • ドリルチャック(SDSプラスシャンク用) BOSCH(ボッシュ)

    ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

    BOSCH(ボッシュ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用するビット等が使用可能です チャックハンドル付です
    トラスコ品番137-8231
  • SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxビットSpeedX

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • SDSフラットチゼル・爪付き BOSCH(ボッシュ)

    SDSフラットチゼル・爪付き

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    爪加工により破つり力15%アップ!
    用途破つり作業・溝切り・角出しトラスコ品番378-6455適合機種各社メーカーのSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル幅(mm)20全長(mm)250質量(g)260
  • SDSアンカー打ち込み棒 BOSCH(ボッシュ)

    SDSアンカー打ち込み棒

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    SDSプラスシャンクハンマードリルに装着して、内部コーン打込アンカーが手軽に打ち込めます。
    用途アンカー打ち込み作業3/8分用。仕様3/8分用トラスコ品番733-6047全長(mm)95
  • SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ)

    SDS-max 8Xビット

    BOSCH(ボッシュ)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
  • SDSアンカー打ち込み棒 BOSCH(ボッシュ)

    SDSアンカー打ち込み棒

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途アンカー打ち込み作業2.5分用。仕様2.5分用トラスコ品番733-6021全長(mm)95質量(g)55
  • maxーSDSプラスアダプター BOSCH(ボッシュ)

    maxーSDSプラスアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    SDSmaxハンマードリルで、SDSプラスビットが使えます。
    トラスコ品番732-5754全長(mm)225
  • SDSゴーギングコンクリート BOSCH(ボッシュ)

    SDSゴーギングコンクリート

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    コンクリートの溝堀に最適です。
    トラスコ品番732-5771幅(mm)【溝掘り】22全長(mm)250質量(g)350
  • SDS MAX-8X ハンマービット BOSCH(ボッシュ)

    SDS MAX-8X ハンマービット

    BOSCH(ボッシュ)
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
  • SDS-max用 打撃専用 コールドチゼル BOSCH(ボッシュ)

    SDS-max用 打撃専用 コールドチゼル

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ディスクグラインダー等で簡単に研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効率的な作業が可能です。
    用途溝切り・角出しトラスコ品番378-5491適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー幅(mm)25全長(mm)280シャンク形状SDS-max
  • SDS13mmハンマーチャック BOSCH(ボッシュ)

    SDS13mmハンマーチャック

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。
    用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。仕様チャックハンドル付適合PBH180RE/PBH160R/Nトラスコ品番378-4401全長(mm)127把握径(Φmm)2.5-13
  • SDS-max コールドチゼル BOSCH(ボッシュ)

    SDS-max コールドチゼル

    BOSCH(ボッシュ)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厚みの変わらないチゼル形状により、使用中先端が自動的に再研磨されます。太径だから打撃力に優れ刺さりにくいです。
    用途溝きり・角出しに。幅(mm)25全長(mm)280刃幅(mm)25シャンク形状SDS-max
  • SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4L ショートタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
    適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチールシャンク径(Φmm)10
  • SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ロングタイプ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール被削材コンクリート用シャンク径(Φmm)10
  • パワーチェンジSDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ)

    パワーチェンジSDSプラスシャンク

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。
    用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種SDSプラスコードレスハンマードリル(回転モード)用シャンク形状SDSプラスシャンク
  • SDSカイテン チャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    SDSカイテン チャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    SDSプラスハンマーで丸軸錐が使えます。
    トラスコ品番732-5541質量(g)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×45×110アズワン品番65-1940-27
  • SDSクギウチ棒 BOSCH(ボッシュ)

    SDSクギウチ棒

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    心棒打ち込みタイプのアンカー打設ができます。
    用途SDS-Plusハンマードリル用。トラスコ品番732-8788本体質量(g)46
  • SDS-plus ハンマードリル用集じんカップ BOSCH(ボッシュ)

    SDS-plus ハンマードリル用集じんカップ

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-0291適合機種【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-18シリーズ、GBH 2-22シリーズ、GBH 2-23シリーズ(REAを除く)、GBH2-26シリーズ、GBH 2-28シリーズ、GBH 3-28DRE型、GBH 4-32DFR型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-LI型、GBH 18V-ECシリーズ、GBH 36Vシリーズ適合ビット全長160~210mmアズワン品番65-1991-93
  • SDSプラス木工チゼル BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラス木工チゼル

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    はつり機能をもつSDSプラスハンマードリルで、木材のはつり、彫刻ができます。
    用途木材のはつり、彫刻・ほぞ穴作業質量(g)110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×175×10シャンク形状SDSプラスシャンク
  • SDS-maxブルポイント 400mm BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxブルポイント 400mm

    BOSCH(ボッシュ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_。全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)705本体寸法(mm)24×400×24シャンクSDS-max
  • SDSマックス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ)

    SDSマックス吸じんドリルビット

    BOSCH(ボッシュ)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
    用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)全長(mm)650被削材コンクリート有効長(mm)400シャンク形状SDS-max
  • SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマードリルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    フレキシクリックシステム10.8V対応アダプターです。コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-35FCがSDSプラスハンマードリルとして使用可能です。
    用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。適合機種コードレスドライバードリルGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FCセット内容アダプター、サイドハンドル、深さゲージ、ベルトクリップ質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144×55×55打撃数(min-1[回/分])0~3700能力(Φmm)コンクリート10回転数(min-1[回/分])0~1700打撃力(J)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSプラス ブルポイント(打撃専用) BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラス ブルポイント(打撃専用)

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードな打撃専用ブルポイント。_x000D_。すべてのSDSプラスシャンク工具に適合。_x000D_。イタリア自社工場で鍛造。高品質鋼材を使用で長寿命。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)221本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
  • SDSプラス吸じんドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラス吸じんドリルビットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
    先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
    用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス
  • SDS-MAX 回転チャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    SDS-MAX 回転チャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • SDSプラスブルポイント 250mm BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスブルポイント 250mm

    BOSCH(ボッシュ)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
  • SDSプラス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラス吸じんドリルビット

    BOSCH(ボッシュ)
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷
    先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
    用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス
  • SDS-maxブルポイント 10本入 BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxブルポイント 10本入

    BOSCH(ボッシュ)
    34,980税込38,478
    1袋
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_。全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。_x000D_。3本分お得な10本入りパック。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)705本体寸法(mm)24×400×24シャンクSDS-max
  • SDSプラスブルポイント 5本入 BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスブルポイント 5本入

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1袋
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。_x000D_。1本分お得な5本入りパック。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)250質量(g)235本体寸法(mm)14×250×14シャンクSDSプラス
  • SDSマックス吸じんドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)

    SDSマックス吸じんドリルビットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
    用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック全長(mm)650被削材コンクリート本体寸法(mm)51×650×57有効長(mm)400シャンク形状SDS-max