カテゴリ
- 作業工具(138)
- 電動工具(123)
- 研磨材(12)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 測定用品(6)
- 事務用品(4)
- 機構部品(2)
- 医療(2)
- 農業機械(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- コガネイ(61)
- 新ダイワ(56)
- ケナメタル(27)
- 三菱電機(25)
- 南国フレキ工業(22)
- 日東工業(21)
- サンドビック(20)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(19)
- 共立(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- イハラサイエンス(14)
- ATEN(13)
- TURN(12)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- 京セラ(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- WIDIA(7)
- オーム電機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(109)
「a1600」の検索結果

L-BOXX 102インレイGAS10.8
BOSCH(ボッシュ)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷充電器の収納には1600A002WYが必要です。仕様充電器収納あり、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6584適合機種GAS10.8V-LIH材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)134外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)80
L-BOXX インレイ GDS18V-EC250
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。スペアバッテリー、アクセサリー収納用に1600A002WC型が必要です。用途ボッシュ電動工具本体を収納。適応機種:GDS18V-EC250、GDS18V-300、GD18V-180、GDR18V-160仕様本体収納用、インレイサイズ:ハーフトラスコ品番215-7965適合本体GDS18V-EC250、GDS18V-EC250H材質ポリスチレン樹脂質量(g)292外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)71×253×307
ハックソーブレード300mm32山
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381袋3日以内出荷ボッシュ弓のこ300mm(1600A02ZA8)用替刃です。 。高耐久バイメタルブレード使用、様々な材料を正確かつきれいに切断できます。 。ブレード交換は簡単です。用途金属・木材・プラスチックの切断作業材質バイメタル鋼有効長(mm)3001インチ当たり山数32
ハックソーブレード300mm24山
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381袋3日以内出荷ボッシュ弓のこ300mm(1600A02ZA8)用替刃です。 。高耐久バイメタルブレード使用、様々な材料を正確かつきれいに切断できます。 。ブレード交換は簡単です。用途金属・木材・プラスチックの切断作業材質バイメタル鋼有効長(mm)3001インチ当たり山数24
ハックソーブレード24山150mm
BOSCH(ボッシュ)¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。用途金属、木材、プラスチックの切断材質バイメタル質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3有効長(mm)1501インチ当たり山数24RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスクリーニングブラシ
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45充電時間(分)約45防水性IPX5
プロフェッショナルナイフ
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)用途紙、布、革などの切断長さ(mm)【開閉】183/124刃長(mm)62寸法(幅W×高さH)(mm)22×35アズワン品番64-8342-74
ナイフ替え刃10枚
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷お得なプロフェッショナルナイフ用替刃10枚セット。ハンマーで叩いて硬い材の開孔も可能な高い耐久性。便利な収納ケース付き。付属品収納ケースアズワン品番64-8342-82
絶縁スパナ
BOSCH(ボッシュ)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。ソフトグリップ。用途ボルトの締め・緩め材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
部品 コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から47日以内出荷コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ スペーアパーツです。
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷人間工学に基づいた使いやすいデザインで、衝撃吸収性の柔らかいグリップと切りやすく、安全に作業が可能な形状。用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ラジオペンチ、ペンチ、ニッパー。寸法(mm)ラジオペンチ:204×57×24.6、ペンチ:190×57×26、ニッパー:165×57×24セット商品数3
硬質ブラシ
BOSCH(ボッシュ)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリー硬質ブラシ用途キッチン・浴室などの水回りブラシ洗浄・タイヤのホイール洗浄・ガーデン家具や屋外のタイル洗浄セット内容ブラシ×1個質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×51ブラシ径(Φmm)71
部品 コードレスドライバードリル GSR18V-55型
BOSCH(ボッシュ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から33日以内出荷コードレスドライバードリル GSR18V-55型 スペーアパーツです。
ソフト磨きパット
BOSCH(ボッシュ)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 傷がつきやすい面もソフトにしっかり清掃可能用途鍋・フライパン・キッチンシンク・電子レンジなどのキッチのお掃除セット内容パッド×3個直径(Φmm)65質量(g)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63
メラミンスポンジパット
BOSCH(ボッシュ)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 研磨剤を使用しなくても水だけで簡単お掃除 ガラス面、床、幅木、ドア、スニーカーなど様々な表面の汚れ落としに最適 マジックテープで簡単装着用途調理台・ガラス面・床・幅木・ドアや靴に付着した頑固な汚れ落としにセット内容パッド×3個直径(Φmm)65質量(g)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63
水平器(アルミフレーム・マグネット付き)
BOSCH(ボッシュ)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。用途水平・垂直の測定質量(g)250呼び寸法(mm)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×27×50アズワン品番64-8342-75
精密ドライバーセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,498~税込¥4,948~1セット(8本)ほか当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。用途ネジの締め付け、緩め作業に軸径(Φmm)3軸長(mm)60材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナルナイフ替刃セット
BOSCH(ボッシュ)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷ナイフと替刃セットになったお買い得商品用途紙・布・革などの切断セット内容ナイフ1600A01V3H、替刃1600A016ZH各1個質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.4×59.8×24.0(プロフェッショナルナイフ)適合替刃10枚セット、収納ケース付き、重量60g
プライヤーレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション21段階です。最大ナットつかみ範囲48mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ用途配管、設備工事などにおけるナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)546寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×266×56範囲(mm)【最大ナットつかみ】48RoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナル カッター
BOSCH(ボッシュ)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷持ちやすいソフトグリップ、プロ仕様の耐久性の高いブレードホルダー用途紙、布、革などの切断トラスコ品番213-3845全長(mm)230材質/仕上グリップ部:SBS,SEBS樹脂質量(g)86アズワン品番64-4011-64
コンベックス
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ロック。ソフトグリップエリアとナイロンコーティングテープで人間工学的かつ堅牢。最大1.8mの安定性。MIDII精度レベルで高精度な測定。ベルトクリップ。エンドストップ。双方向テープフック。テープ色:白。用途長さの計測仕様メートル質量(g)155種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×34材質(ハウジング)ABS+TPR材質(テープ)65MNスチールナイロンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナルナイフ用替刃
BOSCH(ボッシュ)¥3,598税込¥3,9581セット(50枚)当日出荷専用ディスペンサーによりコンパクトで便利な収納。1枚もしくは5枚ずつ取り出し可能です。廃棄ブレードの収納も可能(ディスペンサー上部)です。50枚のお買い得セットです。用途プロフェッショナルナイフ用替刃付属品ブレード50枚、専用ディスペンサー適合機種プロフェッショナルナイフ 1600A016BL、1600A01V3H質量(g)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×129×33材質(刃)S2スチールRoHS指令(10物質対応)対応ブレードサイズ(mm)62×19
ハード磨きパット
BOSCH(ボッシュ)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 鉄、ステンレスなどのお掃除や塗装や錆びの除去に最適用途鉄・ステンレスなどのお掃除、塗装・錆の除去セット内容パッド×3個直径(Φmm)65質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×8×65
ソフトブラシ
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881個欠品中コードレスクリーニングブラシBRUSH(ブラッシュ)用ソフトブラシです。用途レザー製品、布製品、木材でできているものや、コーティングされている素材の汚れ落としに。グラス、窓、ソファ、プラスチック椅子などの洗浄に。セット内容ブラシ×1個質量(g)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×71RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)71
Tハンドルドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。46N・mの強力なトルクのスクリュードライバーです。100mmのシャフト。マグネット式ビットホルダー。人間工学に基づいたT型ハンドル。用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)115差込角(mm)6.35軸長(mm)100最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×106×20材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドルラチェットドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大46N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。28mmのシャフト。人間工学に基づいたT型ハンドル。用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)165差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×100×32材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
水平器
BOSCH(ボッシュ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。頑丈なアルミボディ。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性。複数の角度から見やすいデザイン。底部:V溝付きフライス加工。用途水平器材質本体:アルミニウム、エンドキャップ:ABS+TPR精度(mm/m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
部品 振動ドリル GSB16REN3型
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷振動ドリル GSB16REN3型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナル ニッパー
BOSCH(ボッシュ)¥3,398税込¥3,7381丁欠品中人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-3846全長(mm)165材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)213アズワン品番64-4011-61
ディティールブラシ
BOSCH(ボッシュ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーブラシ 隅々まで汚れをしっかり落とせるコンパクトタイプのブラシ用途キッチンや浴室などのコーナーや手が届きにくい場所のブラシ洗浄セット内容ブラシ×1個直径(Φmm)36質量(g)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)39×65×39ブラシ長(mm)83
カメラケーブル
BOSCH(ボッシュ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から3日以内出荷5段階照度調整可能なLEDライト最小曲げ半径(mm)25防塵防水性能IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイフ替え刃
BOSCH(ボッシュ)¥689税込¥7581箱(10枚)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ナイフ用替え刃10枚セット。用途ナイフ用替え刃セット内容ナイフ替え刃10枚、収納ケース材質SK5(炭素工具鋼)質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×6×11RoHS指令(10物質対応)対応
貫通ドライバー6種セット
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷プロ用貫通ドライバー6種セット。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様・金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。用途木材、金属へのネジ締めセット内容PH 2×125mm、PH1×100mm、SL6.5×125mm、 SL5.5×100mm、SL4.5x100mm、SL3.5x75mm。質量(g)660材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品アズワン品番64-8342-72軸貫通あり
ラチェットコンビネーションレンチセット
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781セット(8本)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。オープンエンドレンチとリングレンチの組み合わせです。歯数72枚のラチェット機能です。5°の作業角度を備えたリングラチェットです。長持ちするクロムバナジウム鋼の高品質で錆びにくい表面です。人間工学に基づいた持ちやすく使いやすいデザインです。カラーコーディング。用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容8本(8/10/12/13/14/15/17/19mm×各1本)材質クロムバナジウム質量(g)1032寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×183×39送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット
BOSCH(ボッシュ)¥6,898税込¥7,5881セット(3丁)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170、(ニッパー)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17、(ニッパー)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット12本(PH1/2、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX20/25、HEX4/5×各1本)質量(g)275差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×38×40材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PC+ABS+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナルナイフカッターセット
BOSCH(ボッシュ)¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷ボッシュプロフェッショナルツールのナイフ×2、カッター×1セット用途紙・布・革などの切断セット内容ナイフ1600A01V3H、ナイフ1600A016BL、カッター1600A01TH6各1個
ホチキスアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷最大120ページの冊子を作成可能。タッカーとの使用で大量枚数を一度にホチキス止め。用途接着(冊子作り)適合機種PTK3.6LI