カテゴリ

  • 電動工具(58)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定用品(3)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • タンガロイ(191)
  • ParkerTAIYO(154)
  • 雅(125)
  • メディアカバーマーケット(111)
  • BAHCO(バーコ)(109)
  • 富士電機(100)
  • エスコ(97)
  • マキタ(43)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(29)
  • ミルウォーキーツール(28)
  • ケルヒャー(22)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • DIAMOND(19)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(17)
  • ニッセイ(12)
  • YAMAZEN(山善)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah1」の検索結果

73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDSプラスハンマー用 アングルヘッド BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマー用 アングルヘッド

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    欠品中
    このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
    用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
  • グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    グリーンレーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
  • バッテリー充電器セット BOSCH(ボッシュ)

    バッテリー充電器セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    10.8V3.0Ahバッテリー×1個とGAL12V-40充電器のお買い得セットです。
    用途バッテリー:ボッシュプロ用10.8Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用10.8V及び3.6Vリチウムイオンバッテリーの充電付属品10.8V3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個質量(kg)0.18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×85×47バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    PDR18LI本体と新形状1.5Ahバッテリー1個のお求めやすいスターターセット。
    用途ネジ締め、穴あけセット内容本体、新形状1.5Ahバッテリー、充電器、キャリングケース、両頭ビット×各1質量(kg)1.25定格電圧(V)18ねじ締め能力(mm) 木ねじ(最大)125締付能力(高力ボルト)M5~M10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×240充電時間(分)約33(空→フル)※AL1830CV使用時アズワン品番65-0394-11
  • データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    データ転送グリーンレーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
    用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)170(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
  • コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーナー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
    用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業付属品ノズル、マイクロフィルター(本体装着済み)、L-BOXXインレイ(ハーフサイズ)長さ(mm)273幅(mm)170質量(kg)0.9高さ(mm)77定格電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77風量(m3/min)0.9連続使用時間(分)約7.5/Ah真空度(hPa)45適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用10.8Vバッテリー
  • バッテリー充電器セット BOSCH(ボッシュ)

    バッテリー充電器セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    欠品中
    高出力ProCOREシリーズの18V8.0Ahバッテリー×1個とGAL1880CV充電器のお買い得セットです。
    用途バッテリー:ボッシュプロ用18Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用18V及び14.4Vリチウムイオンバッテリーの充電付属品18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)×1個質量(kg)0.95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×77×69バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
    用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定質量(kg)0.64(乾電池使用時)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)バッテリーリチウムイオンバッテリー探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8防塵防水性能IP5X周囲温度(℃)0~35(推奨充電)保管温度範囲(℃)-20~70間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50
  • コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスミニルーター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    当日出荷
    ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
    用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。回転数(min-1[r.p.m])5000~35000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
  • 18Vリチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ)

    18Vリチウムイオンバッテリー

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
    用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
  • 探知機 BOSCH(ボッシュ)

    探知機

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
    用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2質量(kg)0.29電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP 54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
  • 18VリチウムイオンProCOREバッテリー BOSCH(ボッシュ)

    18VリチウムイオンProCOREバッテリー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
    用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
  • コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスミニグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
    用途金属などの加工質量(g)500タイプ金属の研削定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105砥石径(Φmm)76ボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー充電器セット BOSCH(ボッシュ)

    バッテリー充電器セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    高容量18V 5.0Ahバッテリー A1850LIB×1個に、高速充電器 GAL1880Vがついたお買い得セット。ボッシュ独自のクールパックデザインにより、バッテリーの長寿命化を実現しています(バッテリーパック内の温度を均一化させるヒートコントロールバー、熱をすばやく拡散させるラジエーター形状のハウジングを採用)。バッテリー:充電残量計付き。充電器:充電可能バッテリー:ボッシュプロ用18V、14.4Vリチウムイオン。
    用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源と充電器セット内容バッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880V)質量(g)620(バッテリー)/700(充電器)種類ボッシュプロ用充電式専用バッテリー電源(V)18温度範囲(℃)0~+45(充電可能温度)、0~+35(充電推奨周囲)本体寸法(mm)74×56×114バッテリーリチウムイオン充電器電圧(V)100(50/60Hz)充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)アズワン品番64-9538-08
  • 18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)

    18Vコードレスクリーナー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    当日出荷
    軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
    用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に風量(m3/min)0.6真空度(hPa)60
  • コードレスエアポンプ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスエアポンプ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    4日以内出荷
    ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)
    用途空気入れ、空気抜き仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋質量(g)350定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100最大圧力(bar)0.03/0.5psiホース長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスブロワ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスブロワ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    当日出荷
    軽量、コンパクトデザインで抜群の操作性です。2段階の速度切り替え。豊富なアクセサリーで多様な作業に対応します。ケミカルアンカー下穴清掃用アダプター標準付属です。
    用途清掃、吹き飛ばし作業質量(kg)1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)523×205×136風量(m3/min)低速時1.5、高速時2.0風速(m/s)低速時55、高速時75回転数(min-1[回/分])低速時13000、高速時17000
  • コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コード式800W相当のハイパワー、安全機能を搭載です。軽量、細径グリップです。1再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません、不意に始動する危険を防ぎます。2キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。3ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。
    用途各種金属等への研磨、研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし長さ(mm)295幅(mm)115質量(kg)1.5(バッテリー無)高さ(mm)228定格電圧(V)DC18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228砥石径(Φmm)100スピンドル径M10砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(1セット)
    当日出荷
    LED20灯採用で800ルーメンの明るさです。傾斜180度、左右360度調整可能です。明るさを3段階調整できます。マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。メタルフックによりひっかけて使用できます。
    用途狭い範囲の移動照明定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×63×77光束(Lm)800連続点灯時間(分)約150/Ah
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー 18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能 暗所で便利なLEDライト
    用途ネジ締め・穴あけ付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×214×80能力(Φmm)鉄工13、木工30、ネジ締め8トルク調整20段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスシェア BOSCH(ボッシュ)

    コードレスシェア

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。 シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。 軟鋼板1.3mmまで切断可能です。 ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。 電池残量を3つのLEDで表示します。 キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。
    用途薄い金属の切断作業トラスコ品番824-6624セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70切断能力(mm)軟鋼板1.3バッテリー容量(Ah)2切断能力(mm)アルミニウム2.2充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])3600切断能力(mm)ステンレス0.6振動3軸合成値(m/s2)3.5
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
    用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ最大トルク(N・m)30(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~400/1500打撃数(min-1[回/分])0~22500電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) コンクリート6付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケースセット内容本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.1定格電圧(V)10.8(リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54穴あけ能力(mm)ネジ締め:6ねじ締め能力(mm)6締付トルク(N・m)剛性体30チャック把握範囲(Φmm)0.8~10充電時間(分)約65(空→フル充電)商品タイプ本体+バッテリ
  • コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチツール スターロック

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
    用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。質量(kg)1定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60振動数(min-1)振り子 5000~20000適合ブレードスターロック振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(1セット)
    当日出荷
    10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
    用途木材、金属へのネジ締め
  • 放射温度計 GIS1000CN BOSCH(ボッシュ)

    放射温度計 GIS1000CN

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能。 熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応。 接触温度範囲、放射率リスト拡大。 測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能。
    用途赤外線受信による物体表面温度(放射温度)を非接触式測定、周辺温度・相対湿度の測定に基づく露天温度の算出、熱橋(サーマルブリッジ)・カビ発生の可能性を検出、熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定温度範囲(℃)表面温度:-40~1000、接触温度:-40~1000、周辺温度:-10~50測定精度【表面温度】-40~-20.1℃:±2.5℃・-20~-0.1℃:±1.5℃・0~+100℃:±1℃・100~-400℃:±1℃・>400℃:±2℃【相対湿度】<20%:±3・20~60%:±2(20~60)・60~90%:±3【周辺温度】±1℃D:S比50:1動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70質量(g)560(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)(表面温度)-40~1000/(接触温度)-40~1000/(周辺温度)-10~50本体寸法(mm)89×136×214精度(表面温度)-40~-20.1℃:±2.5℃・-20~-0.1℃:±1.5℃・0~+100℃:±1℃・100~-400℃:±1℃・>400℃:±2℃/(相対湿度)<20%:±3・20~60%:±2(20~60)・60~90%:±3/(周辺温度):±1℃連続使用時間(時間)最大約3(単3アルカリ乾電池使用時)波長(nm)635距離係数50:1湿度測定範囲0~100%(相対湿度)レーザー635nm/<1mWクラス2測定距離(m)0.1~5データロギング有無有レーザーの有無あり
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    当日出荷
    1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。5段階の角度調整。収納可能な金属製フックで、ひっかけて使用が可能です。
    用途照明質量(kg)0.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×78×163光束(Lm)300電球の種類LED(1W)×6個連続点灯時間(分)約300/Ah、5Ahバッテリー使用時約25時間点灯
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1セット)
    当日出荷
    1W LED10灯採用で、330ルーメンの明るさです。 明るさ2段階調整。 角度8段階調整(0~200°)。 三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。 マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。 大型メタルフックによりひっかけて使用可能です。
    用途照明定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×139×68光束(Lm)330連続点灯時間(分)約180/Ah
  • レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー墨出し器

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
    用途垂直、水平出し作業質量(kg)1.8(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲35/120m(受光器使用時)
  • コードレスシェア BOSCH(ボッシュ)

    コードレスシェア

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(1セット)
    当日出荷から4日以内出荷
    作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です
    用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.23定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148ストローク数(min-1[回/分])3200能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)20振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
  • コードレスマルチクリーナー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチクリーナー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。
    用途ゴミや水の吸じん質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×360×320集塵容量(L)10(一般ごみ)/6(液体)風量(m3/min)1.32連続使用時間(分)4/Ah真空度(hPa)80
  • マルチ探知機 BOSCH(ボッシュ)

    マルチ探知機

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    当日出荷
    金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。
    用途壁裏の探知に使用。金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mmセット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.72使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×80精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mmオートパワーオフ約5分充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。ECP機能は、過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。丈夫な金属製フック付(収納可能)。
    用途照明質量(kg)0.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)48×185×48光束(Lm)300電球の種類LED(1W)×6個連続点灯時間(分)約180/Ah
  • コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ)

    コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    ●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
    用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1セット(1セット)
    当日出荷から4日以内出荷
    最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
    用途木材の切断質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
  • コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスバンドソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。 火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。 工具不要でブレード交換ができます。 暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。
    用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200鋸刃(mm)733×12.7×0.35最大切断寸法(mm)63.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃)
  • コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスジグソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。
    用途木材、アルミニウム、金属の切断質量(kg)1.5定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材70ストローク数(min-1[回/分])1500~2800ストローク幅(mm)18
  • コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
    用途木材の切断質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)26.5回転数(min-1[回/分])1400
  • コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチツール

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台(1台)
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。
    用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89振動数(min-1)振り子10000~20000振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
  • コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス投光器

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    翌々日出荷
    リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
    用途屋内、屋外照明質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69保護等級IP64光束(Lm)弱950/強2200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah
  • コードレスカンナ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスカンナ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切削幅56mm、コンパクトで取り回しが楽々のプロフェッショナルコードレスかんな(鉋)です。10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモーター採用。簡単に深さ調整が可能、替刃が本体に収納できます。
    用途木材の切削