カテゴリ

  • 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avz93g」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カットソーブレード BOSCH(ボッシュ)

    カットソーブレード

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
    用途仕上げ作業トラスコ品番819-2301材質幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)31奥行(mm)16刃幅(mm)93
  • 吸じんアダプター GMFヨウ BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター GMFヨウ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷
    AVZ93G使用時に使用可能
    用途吸じんにより、サンディングペーパー目詰まり防止、作業現場の粉じん汚れ防止仕様マルチツール(スターロック、プラス、マックス)用アクセサリー材質プラスチック本体質量(g)32ホース寸法(内径×外径)(mm)23×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×42×58
  • マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール スターロックマックス

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
    用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)2.5仕様振り子振動角度:3.6°振動角度(°)(振り子)3.6振動3軸合成値(m/s2)6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨)振動数(min-1)8000~20000質量(kg)1.6トラスコ品番819-2255セット内容本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×50カーボンブラシ呼び番号160701417X
  • コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチツール スターロック

    BOSCH(ボッシュ)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
    用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。振動数(min-1)振り子 5000~20000質量(kg)1定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60適合ブレードスターロック振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
  • マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール スターロック

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
    用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)2.5仕様振り子振動角度:2.8°振動角度(°)(振り子)2.8振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)振動数(min-1)8000~20000質量(kg)1.5トラスコ品番819-2252セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50カーボンブラシ呼び番号1619P02870
  • マルチツール スターロックプラス BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール スターロックプラス

    BOSCH(ボッシュ)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
    用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)2.5仕様振り子振動角度:3.0°振動角度(°)(振り子)3.0振動3軸合成値(m/s2)6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨)振動数(min-1)8000~20000質量(kg)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×85×50カーボンブラシ呼び番号160701417X
  • コードレスマルチツール本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチツール本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    18Vリチウムイオンバッテリー(別売)で十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。180°LEDライトで手元を明るく照らします。コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。電子無段変速
    用途木材、金属等の切断、切削、研磨、剥離付属品防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパー6枚、深さゲージ質量(kg)1.5定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×89×62振動数(min-1)振り子:10000~20000充電時間(分)約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電)振動角度(°)振り子:2.8