カテゴリ
- 作業工具(16)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(201)
- ホンダ(99)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(44)
- TRUSCO(26)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- メディアカバーマーケット(17)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- JTC(16)
- エスコ(14)
- KNIPEX(クニペックス)(10)
- IGRIS(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- KTC(7)
- Pro-Auto(7)
- フィスコインターナショナル(7)
- NSK(日本精工)(6)
- サンワサプライ(6)
- TENRYU(天龍製鋸)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「c6000」の検索結果
特価

絶縁スパナ
BOSCH(ボッシュ)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。ソフトグリップ。用途ボルトの締め・緩め材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ケーブルカッター
BOSCH(ボッシュ)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。ツインブレードテクノロジーで切れ味UP。用途線材の切断作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)313切断能力【切断可能断面積】最大70(mm2) 【切断外径】最大20mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ハンドツール5種セット
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781セット(2丁×3本)当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端形状プラス/マイナス切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRC先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ソケットドライバー6種セット
BOSCH(ボッシュ)¥14,980税込¥16,4781セット(6本)当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。用途ボルトの締め・緩め全長(mm)239質量(g)939軸長(mm)125材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
スリム絶縁ドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ペンチ
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180質量(g)278切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ニッパー
BOSCH(ボッシュ)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ラジオペンチ
BOSCH(ボッシュ)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)222切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁先曲がりラジオペンチ
BOSCH(ボッシュ)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)223角度(°)【先曲がり】40切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781セット(3丁)当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁圧着ペンチ
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。用途線材などの加工(圧着)材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180質量(g)260圧着範囲(mm2)0.25~16RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ウォーターポンププライヤー
BOSCH(ボッシュ)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。調整ポジション20段階、最大パイプつかみ範囲46mm。ソフトグリップ。用途水道管工事におけるパイプ配管作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)364最大口開き(mm)46ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応調整機能20耐電圧(V)1000
絶縁ハンドツール4種セット
BOSCH(ボッシュ)¥15,980税込¥17,5781セット(4丁)当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。用途線材などの加工(曲げる、切断など)。ケーブルのストリップ作業。セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ストリッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)、160(ワイヤーストリッパー)質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、187(ワイヤーストリッパー)適合面積(m2)~10(ワイヤーストリッパー)切断能力(Φmm) 硬線1.6(ペンチ、ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ケーブルナイフ
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。ソフトグリップ。用途線材の切断材質鍛造研磨鋼全長(mm)188質量(g)88刃長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ケーブルナイフ(湾曲ナイフ刃)
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。湾曲ナイフ刃。ソフトグリップ。用途線材の切断(被覆の切断など)材質鍛造研磨鋼全長(mm)188質量(g)86刃長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ワイヤーストリッパー
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能。用途ケーブルのストリップ作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)160質量(g)187適合面積(m2)~10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000