カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • THK(16)
  • イスカル(1)
  • タンガロイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cfh18」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用 打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
    用途コンクリートの穴あけ、破つり。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4220最小スミヨセ寸法(mm)35打撃力(J)3.3振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
  • コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
    用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) コンクリート32穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13全長(mm)435全幅(mm)96全高(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)5.8安全機能キックバック防止、振動低減機構
充電工具 本体カテゴリ