カテゴリ
- 電動工具(23)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- ベン(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- クリスタルアイ(8)
- RS PRO(6)
- エスコ(4)
- 新ダイワ(4)
- TRUSCO(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- ParkerTAIYO(2)
- 谷口工業(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ルビコン(2)
- LENOX(レノックス)(2)
- NT(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- 昭和技研工業(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「cv18」の検索結果
特価

18Vリチウムイオンバッテリー
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
18VリチウムイオンProCOREバッテリー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から3日以内出荷ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
18Vコードレスクリーナー
BOSCH(ボッシュ)¥38,980税込¥42,8781セット当日出荷軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に風量(m3/min)0.6真空度(hPa)60
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー 18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能 暗所で便利なLEDライト用途ネジ締め・穴あけ付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×214×80能力(Φmm)鉄工13、木工30、ネジ締め8トルク調整20段階RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー充電器セット
BOSCH(ボッシュ)¥39,980税込¥43,9781セット欠品中高出力ProCOREシリーズの18V8.0Ahバッテリー×1個とGAL1880CV充電器のお買い得セットです。用途バッテリー:ボッシュプロ用18Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用18V及び14.4Vリチウムイオンバッテリーの充電付属品18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)×1個質量(kg)0.95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×77×69バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー墨出し器
BOSCH(ボッシュ)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷から3日以内出荷水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。用途垂直、水平出し作業質量(kg)1.8(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲35/120m(受光器使用時)
コードレスバンドソー
BOSCH(ボッシュ)¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷から3日以内出荷上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。 火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。 工具不要でブレード交換ができます。 暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200鋸刃(mm)733×12.7×0.35最大切断寸法(mm)63.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃)
コードレスマルチツール
BOSCH(ボッシュ)¥68,980税込¥75,8781台(1台)当日出荷から3日以内出荷ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89振動数(min-1)振り子10000~20000振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
コードレス投光器
BOSCH(ボッシュ)¥57,980税込¥63,7781セット翌々日出荷リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。用途屋内、屋外照明質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69保護等級IP64光束(Lm)弱950/強2200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah
コードレスバンドソー
BOSCH(ボッシュ)¥129,800税込¥142,7801台(1台)翌々日出荷から3日以内出荷最大127mm切断可能です。別売のバンドソーベースGCBBASEが取付可能です。面一切断ポジションを搭載。火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断です。工具不要で簡単ブレード交換。暗所の作業に威力を発揮、LEDライト装備。用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の直線切断に。別売ベースを使用しての固定切断が可能です。質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×280×210鋸刃(mm)1140×12.4×0.5最大切断寸法(mm)127
現場ラジオ
BOSCH(ボッシュ)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷から3日以内出荷15Wの2つのスピーカーと低音が響くパッシブラジエーター採用によりコンパクトながら高音質サウンド 現場向けに衝撃吸収性の高い六角形デザインと高耐久のハンドルを搭載 回転可能な金属フック付き 付属のACアダプタにより100Vでの使用可能 Bluetoothによるワイヤレススピーカー機能 携帯電話を介したスピーカーフォン機能 USBポートによる充電機能用途ラジオの視聴、Bluetooth機器などの音楽等の視聴(スピーカー)電源(V)100~240/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)出力USBポート:DC5.0V/1.2A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)348×154×176定格出力(W)アンプ:7.5×2個防塵防水性能IP54受信周波数FM76~108kHz、FM522~1710kHz、2402~2480MHz(ワイヤレスステレオ機能、ハンズフリー機能)端子AUXイン×1、USBポート×1RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥159,800税込¥175,7801セット(1セット)当日出荷から3日以内出荷クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用 打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)用途コンクリートの穴あけ、破つり。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4220最小スミヨセ寸法(mm)35打撃力(J)3.3振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
コードレス投光器
BOSCH(ボッシュ)¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷から4日以内出荷最大4000ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強4000/中2000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。用途屋内照明質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×240×182光束(Lm)弱1000/中2000/強4000保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)強約30/Ah
コードレス投光器
BOSCH(ボッシュ)¥82,980税込¥91,2781セット翌々日出荷から4日以内出荷驚異の明るさ10000ルーメンのコードレス投光器です。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強10000/中5000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。用途屋内照明質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×304×216光束(Lm)弱1000/中5000/強10000保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)強約13/Ah
コードレス投光器
BOSCH(ボッシュ)¥42,980税込¥47,2781セット翌々日出荷から3日以内出荷リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。用途屋内、屋外照明質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135保護等級IP64光束(Lm)弱800/強1200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷DIYでのネジ締めからコンクリートの穴あけまで幅広くカバー 振動ドリルモードに切替えることによりコンクリートやモルタルの穴あけ作業が可能 暗所で便利なLEDライト用途ネジ締め・穴あけ付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×216×80打撃数(min-1[回/分])0~24450能力(Φmm)コンクリート6、鉄工13、木工30、ネジ締め8トルク調整20段階RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷ハイパワー750N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト用途ボルト、ナットの締め・緩め寸法(mm)【角ドライブ】12.7(ピン無し)回転数(min-1[r.p.m])0~800/1500/2400定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM12-M22、高力ボルトM12-M20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×77×233打撃数(min-1[回/分])0~1500/2300/3000最大締付トルク(N・m)750トルク(N・m)【最大緩め】1000RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)18.9
コードレスディスクグラインダー
BOSCH(ボッシュ)¥119,800税込¥131,7801台(1台)3日以内出荷から9日以内出荷BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114砥石径(Φmm)180スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷破つり兼用・SDS-maxシャンク。BITUBO(倍ターボ)シリーズ。コード式を超えるパワーとスピード。打撃力9.0Jの余裕のパワー。キックバック防止。振動低減機構搭載。本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(GCY42別売)用途コンクリートの穴あけ、破つり定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×253×132打撃数(min-1[回/分])0~3130シャンク形状SDS-max回転数(min-1[回/分])0~360打撃力(J)9RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート40、ハンマーコア90
コードレス丸のこ BITURBO
BOSCH(ボッシュ)¥119,800税込¥131,7801セット(1セット)3日以内出荷から9日以内出荷コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。用途木材および木質複合材の切断
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷コード式を超えるパワーとスピードBITUTBOシリーズです。ハイパワー1600N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト。用途ボルト、ナットの締め・緩め。回転数(min-1[r.p.m])0~800/1300/1750定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×242×86打撃数(min-1[回/分])0~1550/2200/2350角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M16~33締付能力(高力ボルト)M16~M24最大締付トルク(N・m)1600RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)16.5
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)用途コンクリートの穴あけ、破つり。バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)8.0穴あけ能力(mm) コンクリート4~28最大穴あけ能力(mm) コンクリート28最大穴あけ能力(mm) 木工30最大穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68質量(kg)4.4セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N)全長(mm)249全幅(mm)363全高(mm)103寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×363×103打撃数(min-1[回/分])4220モード切替3モードバッテリーリチウムイオンバッテリー(ボッシュプロ用充電式専用)使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)8~18充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)3.3RoHS指令(10物質対応)対応安全機能キックバック防止、LEDライト振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時16.4、破つり時10.1商品タイプ本体+バッテリ
コードレス丸のこ BITURBO
BOSCH(ボッシュ)¥109,800税込¥120,7801セット(1セット)4日以内出荷コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用用途木材の切断質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/44(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥93,980税込¥103,3781セット(1セット)9日以内出荷コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ。押し付けても止まらない。工具不要のブレード簡単脱着。オービタル機構電子無断変速。ベースプレート前後に調整可能。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フック標準装備用途木材・金属切断解体作業質量(kg)3.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170ストローク数(min-1[回/分])0~2900能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28