カテゴリ
- 電動工具(19)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(1)
- トヨタ(261)
- Dixna(90)
- DixnaCross(ディズナクロス)(52)
- ミツビシ(48)
- スバル(36)
- ニッサン(36)
- スズキ(27)
- ダイハツ(26)
- ゼノア(26)
- 日野自動車(22)
- 三菱ふそう(21)
- ホンダ(20)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- クボタ計装(14)
- ケアファッション(13)
- マキタ(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ミルウォーキーツール(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dixna」の検索結果
特価

吸じんアダプター GMFヨウ
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷AVZ93G使用時に使用可能用途吸じんにより、サンディングペーパー目詰まり防止、作業現場の粉じん汚れ防止仕様マルチツール(スターロック、プラス、マックス)用アクセサリー材質プラスチック本体質量(g)32ホース寸法(内径×外径)(mm)23×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×42×58
吸じんアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コードレスハンマードリルGBH18V-22用吸じんアダプターです。穴あけ箇所をしっかり照らすLEDライト付きです。電源はコードレスハンマードリルに装着のバッテリーより供給します。HEPAフィルター使用。用途ハンマードリルによるコンクリート穴あけ作業時の吸じん質量(g)1120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)196×128×288ドリルビットサイズ(mm)(使用可能)全長165、有効長100RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ径(Φmm)3.4~12.5
吸じんアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷GBH18V-28DCと連動して吸じんが可能。4-28mmΦと幅広い穴あけに対応可能。フィルター洗浄機構。HEPAフィルター内蔵用途コンクリート穴あけ時の吸じん(GBH18V-28DC専用)付属品ダストカップ対応穴径4-16mm用、対応穴径16-28mm用、延長アダプター容量吸じん容量:6mmΦ×50mmで210穴分質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×191×80RoHS指令(10物質対応)対応対応径(Φmm)穴あけ径:4~28使用可能長さ(mm)ドリルビット最大全長:265(166mm以上時は付属の延長アダプターを使用)、ドリルビット有効長:100
吸じんアダプターTE600用
BOSCH(ボッシュ)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷GKF18V-8用システムアクセサリー。_x000D_。トリマーアタッチメントTE600着用での溝掘り時の吸じんに最適です。用途木材の加工・溝掘り時に排出される粉じんの吸引仕様GKF18V-8用トリマーアタッチメントTE600使用時の溝加工用吸じんアダプター
吸じんアダプターADTR118H用
BOSCH(ボッシュ)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷吸じん装置と接続して、切削くずを除去します。ポリカーボネート製の吸じんアダプターは耐久性に優れます。用途コードレストリマーADTR118H用、35mm吸じんシステムと接続可能です。適合機種コードレストリマーADTR118質量(g)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×120×50RoHS指令(10物質対応)対応
吸じんアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷電力は吸じんアダプターに直接装着するバッテリーから供給します。 ハンマードリルの吸じん作業に最適です。用途ハンマードリルの吸じん作業用トラスコ品番213-6992適合機種GBH2-26/28(F)、GBH18V-26Dセット内容アダプター本体のみ材質ポリアミド樹脂(PA)質量(kg)1.7アズワン品番65-2007-64
SDS-plus ハンマードリル用吸じんアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷トラスコ品番783-4977適合機種【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-26シリーズ・GBH 2-28シリーズ・GBH 3-28DRE型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-EC型・GBH 18V-ECN型・GBH 36Vシリーズ最大穴あけ径(Φmm)16(有効長120まで)、82(大口径アダプター使用時)