カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- PROXXON(プロクソン)(9)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- EARTH MAN(2)
- マキタ(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dremel micro」の検索結果

コードレスミニルーター
BOSCH(ボッシュ)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか欠品中ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。回転数(min-1[r.p.m])5000~35000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
コードレスはんだごてVersatip
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1質量(g)135本体寸法(mm)210×34×25使用ガスブタンガス熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90ガス消費量(g/h)12加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃)RoHS指令(10物質対応)対応