カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- omron(オムロン)(7)
- モートーン(6)
- ELPA(5)
- コガネイ(4)
- エスコ(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- コーセル(2)
- 富士電機(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- アドテック(1)
- オーム電機(1)
- TOA(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 北陽電機(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 東西電気産業(1)
- ユーボン(1)
- クレファ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「e12 30v led」の検索結果

コードレスボードトリマー
BOSCH(ボッシュ)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷フル充電で、100m以上のカットが可能(ProCORE18V4.0Ah、石膏ボード厚さ12mm、3.2mmビット使用時)。モーターブレーキ搭載。再始動安全機構。LEDライト搭載。用途石膏ボードの切断、くりぬき作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×80×90コレット径(Φmm)3.0、3.2、3.96、6.0、6.35
コードレス破つりハンマー
BOSCH(ボッシュ)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷打撃力8.5Jの余裕のパワーです。バイブレーションコントロール:振動低減機構で作業疲労を低減します。アダプティブ・スピードコントロール(ASC)機能:より良い制御と正確な位置決めを行うために、本体は低速で始動し、その後設定速度まで加速、先端工具が加工面から離れると、回転速度が低下します。電子無段変速、ソフトスタート。バリオロック機構:30度ずつ12段階にセットすることができます。2つのパワーモード(70%、100%)。LEDライト。推奨バッテリー:ProCORE18V8.0、ProCORE18V12。用途コンクリートの穴あけ、破つりセット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)481×276×105打撃数(min-1[回/分])3050シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)8.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)13.8