カテゴリ
- 電動工具(14)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- 修理(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「gbh2-26」の検索結果
特価

部品 ハンマードリル GBH2-26RE型
BOSCH(ボッシュ)¥89~税込¥98~1個3日以内出荷から4日以内出荷ハンマードリル GBH2-26RE型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ハンマードリル GBH2-26型
BOSCH(ボッシュ)¥84~税込¥92~1個4日以内出荷から32日以内出荷用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
136インレイGBH2-26/2-28
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ボッシュGBH2-26シリーズ、GBH2-28シリーズをL-BOXXに収納する際の専用インレイ用途ボッシュGBH2-26シリーズ、GBH2-28シリーズをL-BOXXに収納する際の専用インレイ適合L-BOXX136
ハンマードリル SDSプラスシャンク
BOSCH(ボッシュ)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.7電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.7RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)
SDSプラスアングルベッド
BOSCH(ボッシュ)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
SDS-plus ハンマードリル用集じんカップ
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番819-0291適合機種【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-18シリーズ、GBH 2-22シリーズ、GBH 2-23シリーズ(REAを除く)、GBH2-26シリーズ、GBH 2-28シリーズ、GBH 3-28DRE型、GBH 4-32DFR型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-LI型、GBH 18V-ECシリーズ、GBH 36Vシリーズ適合ビット全長160~210mmアズワン品番65-1991-93
ケミカルアンカー
BOSCH(ボッシュ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷市販ソケット使用します。適合機種GBH2-23E(RE)、GBH2-23REA、GBH2-26RE、GBH2-26DE、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GBH3-28DRE、GBH4-32DFR、GBH36V-LIN(VH)、GBH36V-LIN(VFH)、GBH36V-LI、GBH-36VF-LI寸法L(mm)98差込角(mm)19
吸じんアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷電力は吸じんアダプターに直接装着するバッテリーから供給します。 ハンマードリルの吸じん作業に最適です。用途ハンマードリルの吸じん作業用トラスコ品番213-6992適合機種GBH2-26/28(F)、GBH18V-26Dセット内容アダプター本体のみ材質ポリアミド樹脂(PA)質量(kg)1.7アズワン品番65-2007-64
SDS-plus ハンマードリル用吸じんアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷トラスコ品番783-4977適合機種【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-26シリーズ・GBH 2-28シリーズ・GBH 3-28DRE型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-EC型・GBH 18V-ECN型・GBH 36Vシリーズ最大穴あけ径(Φmm)16(有効長120まで)、82(大口径アダプター使用時)