カテゴリ

  • 電動工具(28)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(23)
  • マルヤス電業(8)
  • 修理(7)
  • イチネンTASCO(2)
  • 大阪魂(2)
  • TRW(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gbh2」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ハンマードリル GBH2-28型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-28型

    BOSCH(ボッシュ)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    ハンマードリル GBH2-28型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ハンマードリル GBH2-26RE型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-26RE型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンマードリル GBH2-26RE型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ハンマードリル GBH2-26型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-26型

    BOSCH(ボッシュ)
    93税込102
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ハンマードリル GBH2-21型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-21型

    BOSCH(ボッシュ)
    93税込102
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ハンマードリル GBH2-28F型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-28F型

    BOSCH(ボッシュ)
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    ハンマードリル GBH2-28F型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ハンマードリル GBH2-26DE型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-26DE型

    BOSCH(ボッシュ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    ハンマードリル GBH2-26DE型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 136インレイGBH2-26/2-28 BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGBH2-26/2-28

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュGBH2-26シリーズ、GBH2-28シリーズをL-BOXXに収納する際の専用インレイ
    用途ボッシュGBH2-26シリーズ、GBH2-28シリーズをL-BOXXに収納する際の専用インレイ適合L-BOXX136
  • ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。 キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。 アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。 GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1300打撃数(min-1[回/分])0~5100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.2穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
  • ハンマードリル SDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル SDSプラスシャンク

    BOSCH(ボッシュ)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
    用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.7電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.7RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)
  • ハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量2.3kgで上向き作業も楽々、打撃力2.0Jの十分なパワー、破つり作業が可能な3モード、破つりモード(バリオロック機能)、電子無段変速、正転・逆転機構
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、破つり付属品本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.3電源(V)100消費電力(W)720寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×205×88打撃数(min-1[回/分])0~4800コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30能力(Φmm)コンクリート21、ダイヤモンドコア65シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~2000打撃力(J)2
  • カーボンブラシ BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシ

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    789税込868
    1組(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カーボンブラシ BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシ

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    739税込813
    1セット(2個)
    当日出荷
  • 深さゲージ BOSCH(ボッシュ)

    深さゲージ

    BOSCH(ボッシュ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質スチール製
  • カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシセット

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • SDSプラスハンマー用 アングルヘッド BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマー用 アングルヘッド

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
    用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
  • SDSプラスアングルベッド BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスアングルベッド

    BOSCH(ボッシュ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
    トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
  • SDS-plus ハンマードリル用集じんカップ BOSCH(ボッシュ)

    SDS-plus ハンマードリル用集じんカップ

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-0291適合機種【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-18シリーズ、GBH 2-22シリーズ、GBH 2-23シリーズ(REAを除く)、GBH2-26シリーズ、GBH 2-28シリーズ、GBH 3-28DRE型、GBH 4-32DFR型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-LI型、GBH 18V-ECシリーズ、GBH 36Vシリーズ適合ビット全長160~210mmアズワン品番65-1991-93
  • アンカー打込棒 BOSCH(ボッシュ)

    アンカー打込棒

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)160
  • サイドハンドル BOSCH(ボッシュ)

    サイドハンドル

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番732-5975適合機種GBH18V-LIYN(H),GBH18V-ECN(H),GBH18V-EC,GBH18V-20(H), GBH18V-26(H)GBH18V-26GDE,GBH18V-26F(H),GBH18V-26FGDEアズワン品番65-1945-77
  • ケミカルアンカー BOSCH(ボッシュ)

    ケミカルアンカー

    BOSCH(ボッシュ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    市販ソケット使用します。
    適合機種GBH2-23E(RE)、GBH2-23REA、GBH2-26RE、GBH2-26DE、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GBH3-28DRE、GBH4-32DFR、GBH36V-LIN(VH)、GBH36V-LIN(VFH)、GBH36V-LI、GBH-36VF-LI寸法L(mm)98差込角(mm)19
  • カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシセット

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • キャリングケース BOSCH(ボッシュ)

    キャリングケース

    BOSCH(ボッシュ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質プラスチック製
  • サイドハンドル BOSCH(ボッシュ)

    サイドハンドル

    BOSCH(ボッシュ)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 交換用フィルター BOSCH(ボッシュ)

    交換用フィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    適合本体吸じんハンマードリル(GBH2-23REA)
  • ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。 新防振機構で作業疲労を低減します。 電子無段変速。 ターボパワー&コンスタントスピード。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
    用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル質量(kg)6.4消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050コード長さ(m)5能力(Φmm)ドリルビット40、コア105シャンク形状SDS-max打撃力(J)2~8.8
  • カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシセット

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番480-3248適合機種【ハンマードリル】11210-7、11210-6、GBH 2/22E、GBH 2/20S【サンダー】GEX 125AC/MF、GEX 150AC/MF、GSS 230AE/MF、GEX 125AC、GEX 150AC、GSS 230AE電圧(V)100
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    電力は吸じんアダプターに直接装着するバッテリーから供給します。 ハンマードリルの吸じん作業に最適です。
    用途ハンマードリルの吸じん作業用トラスコ品番213-6992適合機種GBH2-26/28(F)、GBH18V-26Dセット内容アダプター本体のみ材質ポリアミド樹脂(PA)質量(kg)1.7アズワン品番65-2007-64
  • SDS-plus ハンマードリル用吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    SDS-plus ハンマードリル用吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番783-4977適合機種【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-26シリーズ・GBH 2-28シリーズ・GBH 3-28DRE型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-EC型・GBH 18V-ECN型・GBH 36Vシリーズ最大穴あけ径(Φmm)16(有効長120まで)、82(大口径アダプター使用時)
  • インレイGBH36VFLI BOSCH(ボッシュ)

    インレイGBH36VFLI

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様バッテリーハンマードリルGBH36V-LIN2、GBH36VF-LIN2用L-BOXXインレイ、L-BOXX238対応材質ポリスチレン樹脂本体質量(g)450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×305×150