カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • マルヤス電業(8)
  • 修理(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gbh24」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-24C型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスハンマードリル GBH18V-24C型

    BOSCH(ボッシュ)
    84税込92
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 深さゲージ BOSCH(ボッシュ)

    深さゲージ

    BOSCH(ボッシュ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質スチール製
  • SDSプラスハンマー用 アングルヘッド BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマー用 アングルヘッド

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
    用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシセット

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • クイックリリース BOSCH(ボッシュ)

    クイックリリース

    BOSCH(ボッシュ)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番732-7111適合機種GBH24DFR種別ツールホルダー質量(g)45パッケージサイズ(mm)43×105×45
  • 部品 ハンマードリル GBH2-26RE型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-26RE型

    BOSCH(ボッシュ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンマードリル GBH2-26RE型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    打撃力2.4Jの余裕のパワー。 破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。 キックバック防止機能で安全作業。 振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業 正転逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 高効率のブラシレスモーター搭載。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵) 別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。
    用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業全長(mm)337全幅(mm)226定格電圧(V)DC18全高(mm)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102打撃数(min-1[回/分])4530モーターブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート4~26モード切替3モード穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~24シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)3RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時15.5、破つり時9.5