カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「glm50-23g」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイデジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70関連資料(1.74MB)メモリー数30
ベルトクリップ BOSCH(ボッシュ)ベルトクリップBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G用アクセサリー。 ベルト等に装着するためのアクセサリー。
用途グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G型をベルト等に装着するためのアクセサリー適合機種GLM50-27CG、GLM50-23G