カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hgo3」の検索結果

コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。用途ネジの締め、緩め。定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)回転数(min-1[r.p.m])360バッテリー容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)5質量(g)320セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm) 小ねじ5充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応