カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(4)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • 興研(4)
  • PROST's(4)
  • YouZipper(3)
  • StarTech.com(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • KSフィルター(1)
  • ATEN(1)
  • 剣謙心(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hvg」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォールマウント BOSCH(ボッシュ)

    ウォールマウント

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    4日以内出荷
    GLR300HVG用のウォールマウントです。
    トラスコ品番855-1494厚さ(mm)160縦(mm)320横(mm)130
  • ローテーティングレーザー BOSCH(ボッシュ)

    ローテーティングレーザー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    ローテティングレーザー。屋内で優れた視認性を実現。視認性の良い緑色のレーザーラインを採用:赤色のラインより視認性が最大4倍向上。8%(±5°)の自動セルフレベリングにより、水平モードと垂直モードのどちらでもセットアップがカンタン。(オン/オフ切り替え可能な)自動衝撃警告機能により、振動や衝撃があってもレベリングエラーを防止。リモコン RC1、受光器 LR1G が標準付属。
    用途水平垂直基準出し作業付属品受信器(LR 1G Professional)、リモコン(RC1 Professional)、ウォールマウント(WM 4 Professional)、受光器ホルダー質量(kg)1.8電源1.2V HR20 (D) (9Ah)×2、単1アルカリ電池×2連続使用時間(時間)最大20(ニッケル水素電池)機能自動補正時間:15秒光源レーザーダイオード波長(nm)532自動補正範囲± 5°(8%)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600測定範囲(m)100防塵防水性能IP54レーザークラス3R精度(mm/m)探知:±0.1使用範囲(m)受光器使用時:300(直径)/受光器なし:100(直径)レーザー光色緑レーザー出力(mW)5
  • 受光器 BOSCH(ボッシュ)

    受光器

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    33日以内出荷
    GLR300HVG用の受光器です。
    トラスコ品番855-1495厚さ(mm)30電源9Vアルカリ乾電池×1個保護等級IP65使用距離範囲(m)150縦(mm)148横(mm)73
  • エレベーター式三脚 BOSCH(ボッシュ)

    エレベーター式三脚

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    自動レベル、短時間での基準点測定用エレベーター三脚 持ち運びに便利なアルミ製です
    用途ローテティングレーザーの三脚として使用