カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- マキタ(10)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- サンワ(電動工具)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(1)
- Three Axis(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- ミスターマイスター(1)
「js161drg」の検索結果
特価

コードレスシェア
BOSCH(ボッシュ)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。 シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。 軟鋼板1.3mmまで切断可能です。 ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。 電池残量を3つのLEDで表示します。 キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。用途薄い金属の切断作業トラスコ品番824-6624セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70切断能力(mm)軟鋼板1.3バッテリー容量(Ah)2切断能力(mm)アルミニウム2.2充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])3600切断能力(mm)ステンレス0.6振動3軸合成値(m/s2)3.5