カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- KTC(5)
- ベッセル(2)
- マキタ(2)
- SK11(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- TRUSCO(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- JTC(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- SI(1)
- DEEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jtre330 ktc」の検索結果

コードレスラチェットレンチ
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・m。LEDライト。無段変速パドルスイッチ用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。仕様LEDライト付きセット内容本体長さ(mm)ラチェット部分79厚さ(mm)ラチェット部分:73全長(mm)269質量(kg)0.76回転数(min-1[r.p.m])0~230定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ブラシレスモーター