カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- カクタス(67)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 七星科学研究所(7)
- 富士電機(6)
- イトーキ(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- トップ(2)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
- ユーエイキャスター(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ダルトン(1)
- 伊勢藤(1)
- リビー(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- アスカ商会(1)
- アートクリエーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kakutasu」の検索結果

コードレスマルチツール
BOSCH(ボッシュ)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業セット内容PAIZ32APB×1質量(kg)1.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278振動数(min-1)振り子10000~20000RoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)