カテゴリ
- 電動工具(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- B&W(1)
- HAMMOND(2)
- KUKKO(クッコ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「lboxx」の検索結果
特価
関連キーワード

ボックス(エルボックスシステム)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から7日以内出荷現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂色ブルー耐荷重(kg)100
ボックスXL
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷XL-BOXXボックス同士を積み重ね可能です。別売のL-BOXXシリーズをスライドインで連結して持ち運ぶことが可能です。側面に持ち運び用ハンドルあり。別売のL-BOXXMicroを側面に装着することが可能です。用途電動工具、先端工具、パーツ類などの収納・運搬質量(kg)3.2耐荷重(kg)100最大積載量(kg)25外寸(mm)607×395×179内寸(mm)570×347×133ケース容量(L)30.1RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスマイクロ
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷透明かつコンパクトな収納BOXです。L-BOXXMicro同士を積み重ねて連結が可能です。XL-BOXXの側面に連結が可能です。7つの仕切り付。用途部品、消耗品、パーツ類などの収納・運搬質量(g)180最大積載量(kg)1外寸(mm)259×106×42内寸(mm)229×91×29ケース容量(L)0.68RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスS パーツ入れ1付(エルボックスシステム)
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として付属品L-BOXX102・パーツケース仕様パーツケース2608438025、内容:L-BOXX102+2608438025トラスコ品番153-0368質量(kg)3色ブルー高さ(mm)117材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)357外寸(mm)442×357×117内寸(mm)370×310×50バックルポリアミド樹脂材質(ハンドル)ABS樹脂材質(パーツケース)ポリスチレン樹脂
ボックスS パーツ入れ2付 (エルボックスシステム)
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981セット13日以内出荷エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として。トラスコ品番153-0366セット内容L-BOXX102、2608438026質量(kg)3色ブルー材質(本体)ABS樹脂外寸(mm)442×357×117内寸(mm)370×310×50バックルポリアミド樹脂材質(ハンドル)ABS樹脂材質(パーツケース)ポリスチレン樹脂
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら