カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- RS PRO(7)
- サンドビック(2)
- シグマ光機(2)
- 美舘イメージング(2)
- 山洋電気(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- AMD(1)
- Belimo(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- 日本電産(1)
- TRENDnet(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nm24a」の検索結果
特価

EFPシリーズ
BOSCH(ボッシュ)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様●出力スピード:60 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:10 Nm●軸径:14mm●許容入力:62.8 W●ギヤヘッドのタイプ:ライトアングル形●幅:87 (Dia.)mm●許容電流値:36 A●シリーズ:EFPRoHS指令(10物質対応)対応