カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- NOCO(6)
- セイシング(4)
- 大橋産業(BAL)(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- セルスター(2)
- MTO(2)
- 日動工業(1)
- カシムラ(1)
- HITACHI(1)
- 阿部商会(1)
- LUFT(1)
「noco boost」の検索結果

コードレス丸のこ BITURBO
BOSCH(ボッシュ)¥67,980~税込¥74,778~1台ほか3日以内出荷から9日以内出荷コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。用途木材および木質複合材の切断