カテゴリ

  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • オカムラ(岡村製作所)(146)
  • マキタ(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • TAKEGAWA(武川)(5)
  • MCO(4)
  • エスコ(3)
  • オーエッチ工業(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • CKD(2)
  • 第一測範(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • 千羽鶴印(エンテック)(2)
  • SP忠男(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • アズワン(1)
  • オイレス工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb18」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 現場ラジオ BOSCH(ボッシュ)

    現場ラジオ

    BOSCH(ボッシュ)
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    360°全方向へパワフルなサウンドを届けることができるラジオです。補強用フレームによって優れた堅牢性を実現しました。BluetoothR、FM、AUXなど、様々な方式に対応しています。付属の電源コンセント(最大10A、最大合計1000W)活用で電機機器の使用が可能です。豊かな低音を実現する一体型のサブウーファー(20W)と計20Wの4つのスピーカーを搭載です。
    用途ラジオの聴取 Bluetooth使用し、機器などの音楽等の聴取(スピーカー) 電機機器の使用(電源:100V使用時)電源(V)100(50-60Hz)/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×341×368定格出力(W)アンプ:5×4個防塵防水性能IP54入力端子AUX×1受信周波数FM76~108kHz、AM522~1710kHz、2402MHz~2480MHzBluetooth5
  • 現場ラジオ BOSCH(ボッシュ)

    現場ラジオ

    BOSCH(ボッシュ)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    15Wの2つのスピーカーと低音が響くパッシブラジエーター採用によりコンパクトながら高音質サウンド 現場向けに衝撃吸収性の高い六角形デザインと高耐久のハンドルを搭載 回転可能な金属フック付き 付属のACアダプタにより100Vでの使用可能 Bluetoothによるワイヤレススピーカー機能 携帯電話を介したスピーカーフォン機能 USBポートによる充電機能
    用途ラジオの視聴、Bluetooth機器などの音楽等の視聴(スピーカー)電源(V)100~240/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)出力USBポート:DC5.0V/1.2A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)348×154×176定格出力(W)アンプ:7.5×2個防塵防水性能IP54受信周波数FM76~108kHz、FM522~1710kHz、2402~2480MHz(ワイヤレスステレオ機能、ハンズフリー機能)端子AUXイン×1、USBポート×1RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷