カテゴリ

  • 研磨材(43)
  • 切削工具(21)
  • 電動工具(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • セキスイ(2)
  • 北陽電機(8)
  • シーガー(12)
  • AMPHENOL(1,412)
  • C’ultiva(カルティバ)(108)
  • KEMET(74)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,131)
  • nexperia(303)
  • PERMATEX(75)
  • RS PRO(184)
  • SPARKFUN(75)
  • StarTech.com(100)
  • TexWipe(テックスワイプ)(75)
  • スバル(147)
  • ホンダ(680)
  • メディアカバーマーケット(354)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(167)
  • 三菱ふそう(1,665)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pex」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーパッド(PEX270AE用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(PEX270AE用)

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX270AE
    用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7391適合機種ランダムアクションサンダーPEX270材質ゴム質量(g)95タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーパッド(PEX400AE用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(PEX400AE用)

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
    用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7315適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴム質量(g)114タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーパッド(PEX400AE用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(PEX400AE用)

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
    用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7307適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴム質量(g)115タイプハード(粗仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーパッド(PEX400AE用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(PEX400AE用)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
    用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7323適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴム質量(g)113タイプソフト(仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
    仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠質量(kg)1.5タイプマジック式電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)260回転数(min-1[r.p.m])2000~12000コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154ストローク数(min-1[回/分])4000~24000カーボンブラシ呼び番号2609000460ペーパー径(Φmm)125
  • 125mmペーパーセット BOSCH(ボッシュ)

    125mmペーパーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(25枚)
    3日以内出荷
    用途木工サンディングセット内容サンディングシート25枚(#80X5枚、#120X10枚、#240X10枚)材質紙砥粒本体質量(g)160
  • ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(125mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
    用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーORB118、PEX260AE材質ゴム質量(g)56タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125適応一般的な研磨作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(125mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
    用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーORB118材質ゴム質量(g)56外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスパイプカッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスパイプカッター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    32mmΦのパイプが1.5秒で切断可能です。素材に合わせて2つの切断モード(32mmΦ/20mmΦ)を選択できます。軽量かつエルゴノミクスデザインを採用し、片手でも快適に切断作業が行えます。LEDライトを搭載し、切断箇所を見易く照らします。
    用途様々な素材(PEX、 PE、 PP、 PB、 PVDF、 PVC等)のパイプの切断セット内容本体、ベルトクリップ質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×78×287切断能力(mm)Φ32RoHS指令(10物質対応)対応切断速度(秒)<1.5 秒
  • ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ BOSCH(ボッシュ)

    ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。
    用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)125適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
  • セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
    用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質超硬チップ+エクストラコーティング刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
  • カーボンブラシ BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシ

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1組(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 研磨ブロック BOSCH(ボッシュ)

    研磨ブロック

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 平面、角の研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾・湿両用で使用できます。 水洗いも可能で、繰り返し使用する事ができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
    用途木材研磨、金属研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの研磨寸法(mm)69×97×26適合材木材・金属
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。 鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。 センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。 穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)全長(mm)83有効長(mm)5フトコロの深さ(mm)12
  • ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ)

    ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。
    用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)150適合材木材穴タイプ(吸塵用)6穴
  • ポリッシングスポンジ BOSCH(ボッシュ)

    ポリッシングスポンジ

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    用途ワックス塗りトラスコ品番378-4380適合本体GEX125AVE・PEX270AE/N・PEX220A/N・PEX260AE質量(g)40外径(Φmm)128アズワン品番65-1946-59
  • デルタサンダーペーパー C470 1辺93mm BOSCH(ボッシュ)

    デルタサンダーペーパー C470 1辺93mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥809~税込¥890~
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
    用途木材の表面研磨、塗装の除去種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)デルタ(1辺93)適合材木材穴タイプ(吸塵用)6穴
  • セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
    用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断材質超硬チップ刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
  • X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1パック(10枚)
    当日出荷
    X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
    用途鉄、非鉄金属の研削作業粒度#30厚さ(mm)6砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF適合材鉄
  • マルチサンダーペーパー C470 BOSCH(ボッシュ)

    マルチサンダーペーパー C470

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
    用途木材の表面研磨、塗装の除去種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)102×62、デルタ(1辺93)適合材木材穴タイプ(吸塵用)11穴
  • SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ)

    SDS-max 8Xビット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
  • カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシセット

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • ジグソーブレード木工 超仕上げ用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード木工 超仕上げ用

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1シート(3本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。
    用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用全長(mm)117刃形研磨刃有効長(mm)91切断能力(mm)木材、合板5.0~50、化粧板5.0~501インチ当たり山数11
  • セーバーソーブレード 鋳鉄用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード 鋳鉄用 EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 コンクリートライニング鋳鉄管を切断できるセーバーソーブレードです。
    用途コンクリートライニング鋳鉄管、レンガ、グラスファイバーの切断材質ダイヤモンド砥粒刃 砥粒50#全長(mm)250有効長(mm)230切断能力(mm)コンクリートライニング鋳鉄管、パイプ、レンガ、グラスファイバー~200刃厚(mm)1.251インチ当たり山数#50モデルS1750RD
  • ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード 石膏ボード・FRP用 EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1シート(3本)
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 特殊材料 石膏ボード・FRPの切断に最適です。 超硬刃で長寿命です。
    用途Tシャンクジグソーでの、石膏ボード・FRP・プラスチック切断材質超硬刃形あさり刃刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6切断方法-
  • セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本ほか
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された超硬研磨刃です。 最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能です。 1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
    用途車両解体、自動車事故レスキュー用材質超硬チップ刃厚(mm)1.351インチ当たり山数8
  • ネットサンディングディスク M480 125mmΦ BOSCH(ボッシュ)

    ネットサンディングディスク M480 125mmΦ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥969税込¥1,066
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。 ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
    用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット外径(Φmm)125適合材木材、金属穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
  • マルチホールペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ)

    マルチホールペーパー C470 150mmΦ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥729~税込¥802~
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あき56個でマルチホールパッドとの組み合わせで吸じん率がアップします。
    用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)150適合材木材穴タイプ(吸塵用)56穴
  • ダイヤホイール76mm BOSCH(ボッシュ)

    ダイヤホイール76mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。
    用途磁器タイル、陶器タイルの切断作業外径(Φmm)76刃厚(mm)1.5適合材磁器タイル、陶器タイル取付穴径(Φmm)10刃高(mm)10
  • セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード レンガ・ブロック用 EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 レンガ、ブロック用に設計された刃の形状です。 超硬刃は長寿命です。
    用途レンガ、ブロックの切断材質超硬チップ1インチ当たり山数3
  • オービタルサンダーペーパー C470 93×186mm BOSCH(ボッシュ)

    オービタルサンダーペーパー C470 93×186mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
    用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社93×186mmのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)93×186適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
  • セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード金属 薄物用 超硬刃 EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 ステンレスシート薄板専用設計のブレードです。 きれいなステンレス切断面、精密超硬研磨刃(超硬ストリップ)です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
    用途ステンレス薄板、ステンレス管、抗張力鋼板の切断材質超硬刃刃厚(mm)11インチ当たり山数18
  • ラバーパット(マジック式) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパット(マジック式)

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合PEX220A・PEX220A/N
  • オービタルサンダーペーパー C470 115×107mm BOSCH(ボッシュ)

    オービタルサンダーペーパー C470 115×107mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
    用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社115×107mmのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)115×107適合材木材穴タイプ(吸塵用)6穴
  • X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1パック(25枚)
    当日出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます。
    用途鉄、非鉄金属の切断作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
  • X-LOCKダイヤモンドホイール BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCKダイヤモンドホイール

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1枚
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12ミリのセグメント刃です。 振動を抑える刃のデザインです。 X-LOCKシステムでワンタッチでグラインダーに着脱できます。
    用途鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断作業適合本体X-LOCK外径(Φmm)125適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガ取付穴径(Φmm)22.23
  • セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 木材+金物解体に適したプログレッシブピッチ採用です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
    用途ボルト、ネジ、釘の入った木材、建築金物の解体切断材質超硬チップ刃厚(mm)1.251インチ当たり山数5~7
  • セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ採用。切り粉の排出が良く高速切断。薄物から厚物まで対応できます。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
    用途マルチ建材用 釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断、家屋改修工事に最適です。材質超硬チップ刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6~8
  • セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 石膏ボード用に設計された刃の形状です。 超硬刃は長寿命です。
    用途各種石膏ボード、レンガの切断材質超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)130切断能力(mm)ドライウォール、各種石膏ボード、レンガ5~50刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6モデルS641HM