カテゴリ
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(35)
- TRUSCO(5)
- Wera(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イスカル(2)
- ニッサチェイン(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- MICROCHIP(2)
- 渡辺電機工業(2)
- Kudom(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 青木精密工業(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- サンドビック(1)
- スーパーツール(1)
- セフティー3(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ph-32」の検索結果

超硬ホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
絶縁ハンドツール5種セット
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781セット(2丁×3本)当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端形状プラス/マイナス切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRC先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000