カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- PROTEX(22)
- フジコーワ(16)
- ホンダ(88)
- RS PRO(34)
- コミネ(27)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- トヨタ(10)
- SPARKFUN(5)
- ヒロセ(4)
- 佐文工業所(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- Asahicho(旭蝶繊維)(2)
- 三菱ふそう(2)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(2)
- GranberG(2)
- アゼアス(1)
- ブランドをもっと見る
「protex」の検索結果
特価

コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)200
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業全長(mm)143モーターブラシレスモーター締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)210本体形状ピストル型防塵防水性能ETP六角軸二面幅(mm)6.35打撃数(bpm)0~2200/3100/4100
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14最大締付トルク(N・m)200