カテゴリ
- 電動工具(14)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(11)
- TKG(656)
- TRUSCO(120)
- 三木プーリ(83)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- スズキ(66)
- Optibelt(65)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- RS PRO(53)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- スバル(33)
- 浅香工業(31)
- MAZDA(マツダ)(30)
- KEMET(25)
- VISHAY(25)
- SMC(23)
- ストア・エキスプレス(22)
- サカエ(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sa18」の検索結果

コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷カウンターバランスで振動を低減します。ワンタッチでブレード交換ができます。電子無段変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。暗所を照らすLEDライト。用途木材・プラスチック・金属・建材の切断セット内容本体、サンプルブレード×2本質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338×150×79ストローク数(min-1[回/分])0~3100能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスセーバーソー本体のみ
BOSCH(ボッシュ)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ 押し付けても止まらない 工具不要のブレード簡単脱着 オービタル機構電子無断変速 ベースプレート前後に調整可能 エルゴノミクスデザイン ブラシレスモーター採用 大型フック標準装備用途木材・金属切断解体作業付属品ケース(L-BOXX238N)、インレイ、六角棒レンチ質量(kg)3.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170ストローク数(min-1[回/分])0~2900能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷コード式に匹敵するハイパワー カウンターバランス装置で振動を軽減します。 ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。 どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。 ストローク調整ダイヤル付き。 ベースプレート3段階で位置調整可能です。 本体を吊るすことができるフック装備。 ディアルLEDライト 電子無段変速 高効率のECモーター採用用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ175切断能力(mm)木材230ストローク数(回/分)0~2500ストローク幅(mm)32
コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。用途木材、金属切断。解体作業セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。質量(kg)3.66定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ180切断能力(mm)木材260ストローク数(min-1[回/分])0~3000ストローク幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷軽量ボディカウンターバランス付きで振動を軽減します。工具不要でブレードの脱着が簡単です。オービタル機構、電子無段変速エルゴノミクスデザイン高効率のブラシレスモーター用途木材・金属切断。解体作業セット内容本体、サンプルブレード×2本質量(kg)2.5定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×167×90ストローク数(min-1[回/分])0~3100能力(mm)木材250、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥93,980税込¥103,3781セット(1セット)9日以内出荷コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ。押し付けても止まらない。工具不要のブレード簡単脱着。オービタル機構電子無断変速。ベースプレート前後に調整可能。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フック標準装備用途木材・金属切断解体作業質量(kg)3.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170ストローク数(min-1[回/分])0~2900能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28
超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット
BOSCH(ボッシュ)¥189,800税込¥208,7801セット(1セット)翌々日出荷超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
部品 コードレスセーバーソー GSA18V-LICH型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷コードレスセーバーソー GSA18V-LICH型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレスセーバーソー GSA18V-32N型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷から32日以内出荷コードレスセーバーソー GSA18V-32N型 スペアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレスセーバーソー GSA18V-28H型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷から32日以内出荷コードレスセーバーソー GSA18V-28H型 スペアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
238インレイGSA18
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。適合機種GSA 18V-LI,LIN/H専用上蓋大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)無
238インレイGSA18
BOSCH(ボッシュ)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。本体、充電器、バッテリー収納用(下置き)。適合機種GSA 18V-LI,LIN/H大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可