カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(2)
  • NOK(16)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • TRUSCO(7)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(6)
  • エスコ(5)
  • CKD(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • Hirschmann Test & Measurement(4)
  • Canon(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • KSフィルター(3)
  • Thermo Scientific Nalgene(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • AB Circle(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc 50 72 12」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットレンチセット1/4インチ BOSCH(ボッシュ)

    ソケットレンチセット1/4インチ

    BOSCH(ボッシュ)
    5,798税込6,378
    1セット(14個)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大トルク93N・m、歯数72枚のチェット機能。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品(ソケット10個とアダプター3個)。
    用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ラチェットハンドル1/4インチ、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、エクステンションバー2本(50/100mm)、アダプター、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)740差込角(mm)6.35(1/4インチ)最大トルク(N・m)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用内視鏡カメラ BOSCH(ボッシュ)

    工業用内視鏡カメラ

    BOSCH(ボッシュ)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
    用途狭小部の確認、検査質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3防塵防水性能IP54液晶モニター5インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電器 BOSCH(ボッシュ)

    充電器

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
    用途ボッシュ10.8Vリチウムイオンバッテリーの充電。質量(g)0.45使用温度範囲(℃)0~+45充電時間(分)10.8V2.0Ahバッテリー約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、10.8V3.0Ahバッテリー約36(空→80%ターボ充電)/約50(空→フル充電)