カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(9)
  • マキタ(23)
  • エスコ(11)
  • ユニカ(11)
  • サンコーテクノ(9)
  • ミヤナガ(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • タンガロイ(4)
  • ハウスビーエム(4)
  • TRUSCO(3)
  • コマドリル(2)
  • 関西工具製作所(2)
  • FIIO(2)
  • SDS(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • 大西工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • KIドリル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds 10.5」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5LBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4L ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
934税込1,027
1本
当日出荷から翌々日出荷
新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチールシャンク径(Φmm)10
SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
1,469税込1,616
1本
当日出荷から7日以内出荷
シャンクSDSプラス
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
2,256税込2,482
1本
当日出荷から54日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)SDS-maxビットSpeedXBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から10日以内出荷
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
コードレスノコギリ(本体のみ) BOSCH(ボッシュ)コードレスノコギリ(本体のみ)BOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。質量(kg)3.4(バッテリー含む)定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材100能力(mm)(アルミニウム)20ストローク数(min-1)0~3100ストローク幅(mm)23振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5
電球 110v 10w特集