カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(16)
  • ユニカ(12)
  • ミヤナガ(11)
  • サンコーテクノ(8)
  • エスコ(5)
  • アイセル(4)
  • コマドリル(3)
  • TRUSCO(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ハウスビーエム(2)
  • 関西工具製作所(2)
  • SMC(1)
  • 大西工業(1)
  • コクヨ(1)
  • タンガロイ(1)
  • 未来工業(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • KIドリル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds 19mm」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット X5L

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
  • パワーチェンジSDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ)

    パワーチェンジSDSプラスシャンク

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。
    用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種SDSプラスコードレスハンマードリル(回転モード)用シャンク形状SDSプラスシャンク
  • SDS MAX-8X ハンマービット BOSCH(ボッシュ)

    SDS MAX-8X ハンマービット

    BOSCH(ボッシュ)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
  • SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ロングタイプ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール被削材コンクリート用シャンク径(Φmm)10
  • SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4 ロングタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
  • 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します。高品質ダイヤモンドにより高い耐久性を実現します。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンク、10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用のいずれかが必要となります)。19~83mmまでの幅広いサイズ展開です。
    用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ材質刃先:ダイヤモンド、母材:炭素工具鋼有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルアンカー BOSCH(ボッシュ)

    ケミカルアンカー

    BOSCH(ボッシュ)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    市販ソケット使用します。
    適合機種GBH2-23E(RE)、GBH2-23REA、GBH2-26RE、GBH2-26DE、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GBH3-28DRE、GBH4-32DFR、GBH36V-LIN(VH)、GBH36V-LIN(VFH)、GBH36V-LI、GBH-36VF-LI寸法L(mm)98差込角(mm)19