カテゴリ

  • 電動工具(17)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • brembo(9)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(8)
  • 清水製作所[継手](8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • イスカル(5)
  • ParkerTAIYO(5)
  • KITACO(5)
  • 野崎製作所(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • TRUSCO(4)
  • ニッサチェイン(4)
  • キングジム(3)
  • 三京ダイヤモンド工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr18」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッド159mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
    用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)159×225×73穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工35ねじ締め能力(mm)8締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])0~500/1900RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
    用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッド163mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
    用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    146mmのコンパクトヘッドです。高精度メタルチャックです。ブラシレスモーター搭載で高効率・長寿命です。電子無段変速+2段変速で幅広い作業に対応します。正転逆転機構。LEDライトで手元を照らします。
    用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。セット内容本体、充電器(GAL18V-40)、2.0Ahバッテリー(GBA18V-20)×2、L-Case質量(kg)0.92回転数(min-1[r.p.m])0~500/1900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56×204×146締付トルク(N・m)【剛性体】70(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13能力(Φmm)鉄工10、木工35、ネジ締め10充電時間(分)24(空→80%ターボ充電)、35(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
    用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工16ねじ締め能力(mm)12チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~550/2200穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
  • コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    フレキシクリックシステム搭載。1台で様々な作業に対応。ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です。キックバック防止機能搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
    用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。 ネジ締め、緩め作業。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着)定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
  • バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    バイメタルホールソー(ストレートシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
    用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
  • 部品 コードレスドライバードリル GSR18V-55型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスドライバードリル GSR18V-55型

    BOSCH(ボッシュ)
    199税込219
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    コードレスドライバードリル GSR18V-55型 スペーアパーツです。
  • ビットホルダーシキアングルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    ビットホルダーシキアングルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
    用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
  • 部品 コードレスドライバードリル GSR18V-150C型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスドライバードリル GSR18V-150C型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    コードレスドライバードリル GSR18V-150C型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 136インレイGSRGSB18V150 BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGSRGSB18V150

    BOSCH(ボッシュ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    GSR18V-150C、GSB18V-150C用インレイ。L-BOXX136N用
    用途GSR18V-150C、GSB18V-150CをL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×75×310対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:3、インレイサイズ:フル、L-BOXX136NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC型

    BOSCH(ボッシュ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
  • 部品 コードレスドライバードリル GSR18V-90C型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスドライバードリル GSR18V-90C型

    BOSCH(ボッシュ)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    コードレスドライバードリル GSR18V-90C型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
  • L-BOXX 136インレイGSR18V-ECFC2(H) BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX 136インレイGSR18V-ECFC2(H)

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様FC2アダプター類収納用、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6582適合機種GSR18V-ECFC2材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)156外寸法・高さ(mm)290外寸法・奥行(mm)237外寸法・間口(mm)70
  • L-BOXX 136インレイGSR144/18 BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX 136インレイGSR144/18

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様充電器収納あり、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6581適合機種GSR/GSB18VE-2-LI材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】フル質量(g)295収納数【スペアバッテリー】2外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)80
  • SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマードリルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです。新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です。適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
    用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品深さゲージ、サイドハンドル質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])0~2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58打撃数(min-1[回/分])0~5900能力(Φmm)コンクリート10打撃力(J)1RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
  • 136インレイGSB/18GSR144 BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGSB/18GSR144

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GSB 14.4V-LIN2,GSB 18V-LIN/H,GSR 14.4V-LIN2大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可
  • 部品 コードレスドライバードリル GSR18V-45型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスドライバードリル GSR18V-45型

    BOSCH(ボッシュ)
    299税込329
    1個
    32日以内出荷
    コードレスドライバードリル GSR18V-45型 スペアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1