カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- 山金工業(26)
- ケニス(2)
- ナイキ(1)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- コアレスモータ(1)
- ヤマテック(1)
「sup-1890」の検索結果
特価

破つりハンマー(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷強力な打撃力16.8ジュールのSDS-max破つりハンマーです。 スライド式ロックオン機能付きメインスイッチ。 コンスタントスピード。 電子無段変速で材料に合わせた打撃力が調整できます。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプ:カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])900~1890電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)5打撃力(J)6~25仕様二重絶縁構造、電子無段変速、SDS-maxシャンク、回転停止機工、カットオフカーボン絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)10.1トラスコ品番378-5009セット内容本体、フラットチゼル400mm(MAXCH-400RSS)、サイドハンドル 、キャリングケース長さ(mm)600高さ(mm)280消費電力(W)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×265×130カーボンブラシ呼び番号1617014126