カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- ALPINE(1)
- CKD(2)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- IREGA(1)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- MCP(2)
- NETGEAR(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SIGLENT(1)
- SMC(1)
- STMicro(1)
- XP POWER(1)
- インフリッヂ工業(2)
- エスコ(1)
- セルスター(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 日動工業(1)
「v1000-8-w」の検索結果
特価

コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)7