カテゴリ
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- SMC(46)
- 三菱電機(14)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- アズワン(2)
- INFINEON(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- CKD(1)
- 富士フイルム(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- GMB(1)
- アイシン精機(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SIEMENS(1)
- MICRONEL(1)
- RS PRO(1)
- onsemi(1)
「v3-136」の検索結果

コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125
BOSCH(ボッシュ)¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷から9日以内出荷●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
コードレスリベッター
BOSCH(ボッシュ)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ブラインドリベット専用 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 AUTO機能搭載で作業効率UP ユーザーインターフェイス リベット保持機能 スマホと繋げて任意のリベット本数が設定可能なコネクト機能内蔵用途金属部材の接合電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)仕様最大引き力16000N・m全長(mm)290質量(kg)(バッテリー無)1.6リベット径(Φmm)3~6.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×243×67ストローク量(mm)最大25能力(Φmm)リベット径3.0~6.4ストローク幅(mm)0~25モータ種類ブラシレスモーター工具引張力(kN)(最大)16