カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • ベッセル(12)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SK11(2)
  • マキタ(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • VOICE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vessel 220usb」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトコードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コンパクトコードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
用途ネジ締め・ネジはずし作業長さ(mm)182幅(mm)40高さ(mm)40適合ビット(mm)HEX6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース質量(kg)0.28質量(g)280ねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360ねじ締め能力(mm)5機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5hバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5