カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(1)
- VOICE(7)
- Y'sGOD(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- runon(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- 日本ヴィクトリック(1)
- テクノ販売(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vlg-5x」の検索結果

クロスラインレーザー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)質量(g)270(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2測定精度±0.8mm/m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65連続使用時間(時間)約5光源レーザーダイオード波長(nm)635自動補正範囲±4°出力(mW)1以下(クラス2)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)7以内照射範囲60°照射ライン水平、垂直レーザー光色赤