カテゴリ
- 電動工具(19)
- 梱包用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(4)
- ホンダ(300)
- オカムラ(岡村製作所)(96)
- MAZDA(マツダ)(72)
- TRUSCO(70)
- イトーキ(43)
- エスコ(38)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- 福井クラフト(29)
- 三菱電機(21)
- TOKO(東興化学研究所)(21)
- アイリスオーヤマ(18)
- SMC(18)
- 山金工業(17)
- 未来工業(15)
- 生興(15)
- ODELIC(オーデリック)(15)
- ナカバヤシ(12)
- グリーンクロス(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「w77」の検索結果
特価

国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
コードレスクリーナー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台ほか当日出荷軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業付属品ノズル、マイクロフィルター(本体装着済み)、L-BOXXインレイ(ハーフサイズ)長さ(mm)273幅(mm)170質量(kg)0.9高さ(mm)77定格電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77風量(m3/min)0.9連続使用時間(分)約7.5/Ah真空度(hPa)45適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用10.8Vバッテリー
10.8Vリチウムイオンバッテリー
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷軽量、高容量バッテリー 長寿命リチウムイオン電池 ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
18Vリチウムイオンバッテリー
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
18VリチウムイオンProCOREバッテリー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
コードレスマルチカッター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか当日出荷から4日以内出荷柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
コードレスライト
BOSCH(ボッシュ)¥9,198~税込¥10,118~1台ほか当日出荷LED20灯採用で800ルーメンの明るさです。傾斜180度、左右360度調整可能です。明るさを3段階調整できます。マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。メタルフックによりひっかけて使用できます。用途狭い範囲の移動照明定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×63×77光束(Lm)800連続点灯時間(分)約150/Ah
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から3日以内出荷126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から3日以内出荷角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー330N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載用途ボルト、ナットの締め・緩め作業最大締付トルク(N・m)330定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)差込角(sq.)12.7全長(mm)145打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800締付能力(普通ボルト)M8~M18締付能力(高力ボルト)M8~M14回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスホットエアガン
BOSCH(ボッシュ)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷6秒で300℃に高速加熱 300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります LEDライト付き 握りやすいソフトラバーグリップ用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5質量(g)590温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時]測定精度(%)ノズル出口±10(温度)風量(L/min)175(最大)最大風量(L/min)175
複合材コア
BOSCH(ボッシュ)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ! ●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷コンパクトヘッド163mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷コンパクトヘッド175mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~29500穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート13締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。用途ネジ、ボルトの締め・緩め定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×201×77打撃数(min-1[回/分])0~1500/3400/4000最大締付トルク(N・m)220ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~800/2300/3400RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)20.3
マルチツールブレードスターロック
BOSCH(ボッシュ)¥29,980税込¥32,9781セット(1枚)3日以内出荷マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。用途木材きわ切りや釘、銅管の切断作業に最適材質炭素工具鋼質量(g)540切断能力(mm)木材~25、樹脂~25、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×6.7×77刃先ハイス鋼
コードレスケーブルカッター
BOSCH(ボッシュ)¥489,800税込¥538,7801台3日以内出荷ハイパワー50kN。抜群の耐久性:推奨メンテナンスサイクル20000カット。 360度回転するカッティングヘッド。切断終了後自動的に圧力を開放しブレードが開きます。LEDライト付き。作業データをPCへ転送可能(BoschReadOutソフトウェアのダウンロードが必要です)電動工具用USB規格:USB2.0、データ転送用USBケーブル:USB2.0。用途CV線など電線ケーブルの切断セット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)2.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×428×77最大切断能力(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大押え圧50kN
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷ハイパワー750N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト用途ボルト、ナットの締め・緩め寸法(mm)【角ドライブ】12.7(ピン無し)回転数(min-1[r.p.m])0~800/1500/2400定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM12-M22、高力ボルトM12-M20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×77×233打撃数(min-1[回/分])0~1500/2300/3000最大締付トルク(N・m)750トルク(N・m)【最大緩め】1000RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)18.9
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートグラインダー
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット幅(mm)78寸法(mm)パッケージサイズ (WxLxH):164 x 506 x 109全長(mm)397質量(kg)1.7高さ(mm)77径(Φmm)取付可能砥石径:25、取付可能研磨アクセサリー径:50、最大使用可能砥石径:40電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77スイッチ形状ロック付きスイッチ砥石寸法(Φmm)外径40回転数(min-1[回/分])7000~33000コレット径(Φmm)6(標準付属)、8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)15変速あり
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー450N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載用途ボルト、ナットの締め・緩め作業最大締付トルク(N・m)450定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)差込角(sq.)12.7打撃数(min-1[回/分])0~1900/2500/3300締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16回転数(min-1[回/分])0~1000/1500/2300RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマルチドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷フレキシクリックシステム搭載。1台で様々な作業に対応。ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です。キックバック防止機能搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。 ネジ締め、緩め作業。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着)定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応